Page 902 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 902
Portabrocas | Mandriles cónicos
Portabrocas tipo 141 Supra SK
Portabrocas sin llave de acción rápida para perforadoras de percusión en todas las marcas.
Características técnicas:
- el portabrocas está sellado contra las virutas y la suciedad
- diseño SK: para rotación en sentido opuesto a las agujas de reloj hasta un par de giro de 15 Nm
- reapriete automático en proporción a la fuerza de corte
- diseño robusto: componentes solicitados hechos de acero
- sin agujero pasante: los portabrocas deben apretarse en el husillo con un elevado par
Ventaja para el cliente:
- un dispositivo de seguridad reduce el riesgo de accidentes
- la broca puede fijarse a mano de forma sencilla y rápida
- se impide la abertura autónoma del portabrocas incluso cuando se encuentra sujeto a una intensa vibración y a elevadas frecuencias de impacto
- en la perforación, las virutas se expulsan a través de orificios en el manguito cónico
Código de Pedido
C6078724
C6078727
C6078728
C6078723
C6078722
C6078726
C6078725
Mount
B 12
B 12
B 16
3/8 in - 24
1/2 in - 20
1/2 in - 20
1/2 in - 20
Capacidad de Bloqueo
0,5 - 10
1 - 13
1 - 13
0,5 - 10
0,5 - 10
1 - 13
1 - 13
Diámetro, externo
40 mm
42,8 mm
42,8 mm
40 mm
40 mm
42,8 mm
42,8 mm
Length Closed
75,7 mm
76,1 mm
89,3 mm
73,7 mm
73,7 mm
73,3 mm
83,3 mm
Precio Ud. €
59,48
73,33
73,33
59,48
59,48
77,65
73,33
Llave de portabrocas
Tipo 120. Llaves con dentado DIN 6349 para portabrocas de tipo llave.
Código de Pedido Tamaño
Precio Ud. €
C2556386 S1 2,49
C3404264 S2 A 2,92
C2556384 S3 4,33
C2556385 S4 7,03
Mandril de vástago cónico
5
Tipo 236. Mandriles de vástago cónico con portabrocas Jacobs, unión cónica completamente templada y afilada.
Código de Pedido
C3964313
C4347045
C3964314
C3964315
C3964316
C3964317
C3964318
C3964320
C3964319
C3964321
C3964322
C3964324
C3964323
C3964344
C3964345
Hole for pin alignment
J1
J2
J3
J6
J1
J2
J3
J33
J6
J2
J3
J33
J6
J3
J6
Numero casquillo conico Morse
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
Diámetro máximo
9,754 mm
14,199 mm
20,599 mm
17,17 mm
9,754 mm
14,199 mm
20,599 mm
15,85 mm
17,17 mm
14,199 mm
20,599 mm
15,85 mm
17,17 mm
20,599 mm
17,17 mm
Diámetro exterior Min
8,5 mm
12,4 mm
19 mm
15,9 mm
8,5 mm
12,4 mm
19 mm
14,2 mm
15,9 mm
12,4 mm
19 mm
14,2 mm
15,9 mm
19 mm
15,9 mm
Precio Ud. €
4,22
4,33
5,95
4,33
5,62
5,62
5,95
5,84
5,84
7,57
7,46
7,57
7,46
13,30
13,30
888
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Portapiezas
48725
48675 48706