Page 901 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 901
Portabrocas
Portabrocas tipo 111 Prima
Tipo 111 PrimaVersión industrial pesada para perforadora de percusión estacionaria y operada a mano. Portabrocas de tipo llave con llave, DIN ISO 10887. Con montaje por cono o montaje por rosca, resistente a los impactos. Para brocas con una alta frecuencia, recomendamos el portabrocas de tipo llave Prima-Mat. Características técnicas:
- el modelo aplicable versátil ha demostrado su valía durante décadas, especialmente en perforadoras operadas a mano y perforadoras de impacto
- en caso necesario, suministramos los portabrocas industriales pesados con cono DIN en los tamaños 6-10 con rosca de extracción, en los tamaños 13-20 con perro de arrastre
Código de Pedido
C3596274
C6078696
C2145409
C2556403
C2145410
C2556410
C2556402
C6078707
C2556401
C2556405
C2556406
C2556408
C2556409
C3688924
Llave tamaño Mount
S1 B 12
S2 A B12
S2 A B16
S3 B 16
S3 B 18
S4 B 22
S1 J1
S2 A J1
S2 A J2
S3 J6
S3 J33
S3 J3
S3 J6
S4 J3
Capacidad de Bloqueo
0,5 - 6,5
0,5 - 8
1 - 10
1 - 13
1 - 16
5 - 20
0,5 - 6,5
0,5 - 8
1 - 10
1 - 13
1 - 13
1 - 16
1 - 16
5 - 20
Diámetro, externo
29,5 mm
34,5 mm
42,8 mm
52 mm
56,5 mm
65 mm
29,5 mm
34,5 mm
42,8 mm
52 mm
52 mm
56,5 mm
56,5 mm
65 mm
Length Closed
57,5 mm
60,5 mm
77 mm
86 mm
98 mm
113,5 mm
52,5 mm
58,5 mm
75,5 mm
86 mm
86 mm
98 mm
98 mm
103,5 mm
Precio Ud. €
37,96
40,34
45,21
55,26
73,76
123,29
39,47
42,50
47,59
61,00
61,00
77,44
77,44
125,45
Portabrocas tipo 136 Supra S
Tipo 136 Supra SVersión ligera principalmente para perforadora operada a mano.Versión de uso sencilloSujeción y liberación rápida de las herramientas de perforación, sin llave Portabrocas rápidos sin llave para perforadoras operadas a mano y versión industrial pesada con soporte de rosca y soporte cónico. La broca puede fijarse a mano de forma sencilla y rápida.
Características técnicas:
- reapriete automático en proporción a la fuerza de corte; por tanto, retención de la fuerza de agarre incluso con un uso en condiciones difíciles
- aro de retención sólido
5
Código de Pedido
C6078709
C6078710
C6078712
C6078714
C6078715
C6041253
C6078718
C6078711
C6078713
C2556419
C6078719
C6078720
C6078721
C3964272
C6078708
C3964229
C2556416
C2556420
C3964228
C6078716
C6078717
Mount
B 10
B 12
B 12
B 12
B 16
B 16
B 18
J1
J1
J2
J2
J33
J6
3/8 in - 24
1/2 in - 20
3/8 in - 24
1/2 in - 20
3/8 in - 24
1/2 in - 20
1/2 in - 20
5/8 in - 16
Capacidad de Bloqueo
0- 8
0- 8
0,5 - 10
1 - 13
1 - 13
3 - 16
3 - 16
0- 8
0,5 - 10
1 - 13
3 - 16
3 - 16
3 - 16
0- 8
0- 8
0,5 - 10
0,5 - 10
1 - 13
1 - 13
3 - 16
3 - 16
Diámetro, externo
32 mm
32 mm
35,8 mm
40,2 mm
40,2 mm
46 mm
46 mm
32 mm
35,8 mm
40,2 mm
46 mm
46 mm
46 mm
32 mm
32 mm
35,8 mm
35,8 mm
40,2 mm
40,2 mm
46 mm
46 mm
Length Closed
68,6 mm
68,6 mm
75,7 mm
86,1 mm
89,6 mm
98,5 mm
102 mm
67,5 mm
73,7 mm
89,5 mm
99,5 mm
102 mm
102 mm
67,6 mm
67,6 mm
73,7 mm
73,7 mm
83,6 mm
83,6 mm
97,5 mm
97,5 mm
Precio Ud. €
48,45
48,45
49,86
61,75
61,75
77,00
77,00
51,80
53,32
66,40
81,98
81,98
81,98
46,18
46,18
48,77
48,77
64,13
61,75
77,00
77,00
Portapiezas
887
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48697
48683