Page 900 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 900
Portabrocas
Mandril portabrocas Extra
Mandril portabrocas Extra-RV-E con mecanismo de bloqueo radial, sin necesidad de llave
Portabrocas
Prima-L con llave
Código de Pedido
C6840170
C6863955
C6840171
C6863956
C6840172
C6863957
C6840173
Manga del Material
Metal
Metal
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Capacidad de Bloqueo
1,5-13 mm
1,5-13 mm
1,5-13 mm
1,5-13 mm
1-10 mm
1-10 mm
1-10 mm
Precio Montaje Ud. €
1/2”-20 17,59
1/2”-20 17,59
1/2”-20 15,07
1/2”-20 15,07
1/2”-20 11,98
1/2”-20 11,98
3/8”-24 11,98
Código de Pedido
C6840174
C6840175
C6840176
C6840177
Manga del Material
Metal
Metal
Metal
Metal
Capacidad de Bloqueo
1-10 mm
1-10 mm
1,5-13 mm
1,5-13 mm
Montaje
Precio Ud. €
1/2”-20 8,45
3/8”-24 8,45
1/2”-20 9,46
3/8”-24 9,46
Portabrocas tipo 104-61 Extra-RV
Tipo 104-61 Extra-RV con bloqueo radial, diseño de plástico.Portabrocas sin llave con diseño de plástico o metal con bloqueo radial, para brocas con cable y sin cable, para perforación de percusión, con hexágono para el montaje y el desmontaje en el husillo de la máquina. Diseño de una pieza sin aro de retención para máquinas con parada de husillo.
Características técnicas:
- sin bloqueo adicional al perforar o atornillar, especialmente la perforación de percusión- muy ergonómico, fácil de manejar, equipado con protector contra la colisión
- con piezas insertadas de carburo en las mordazas de agarre (tamaño 13)
- para todas las brocas hasta 1100 W
- con agujero pasante para rotación en el sentido de las agujas del reloj y en sentido opuesto (tornillo de seguridad M 5 o M 6)
Ventaja para el cliente:
- con piezas insertadas de carburo en las mordazas de agarre (tamaño 13)
- ya no es necesario un bloqueo adicional(1 movimiento = 2 funciones)
Código de Pedido
C6078730
C6078731
C6078732
C6078733
Portabrocas tipo 111 Prima S y M
Length Closed
60,9 mm
60,9 mm
72,4 mm
72,4 mm
Precio Ud. €
45,42
45,42
54,94
54,94
5
Mount
3/8 in - 24
1/2 in - 20
3/8 in - 24
1/2 in - 20
Capacidad de Bloqueo
1 - 10
1 - 10
1,5 - 13
1,5 - 13
Diámetro, externo
42,7 mm
42,7 mm
42,7 mm
42,7 mm
Tipo 111 Prima S y MTamaños intermedios ligeros principalmente para perforadoras de percusión operadas a mano.Portabrocas de tipo llave con llave, DIN ISO 10887. Con montaje por cono o montaje por rosca, resistente a los impactos. Para brocas con una alta frecuencia, recomendamos el portabrocas de tipo llave Prima-Mat. Características técnicas:
- el modelo aplicable versátil ha demostrado su valía durante décadas, especialmente en perforadoras operadas a mano y perforadoras de impacto
- en caso necesario, suministramos los portabrocas industriales pesados con cono DIN en los tamaños 6-10 con rosca de extracción, en los tamaños 13-20 con perro de arrastre
Código de Pedido
C6078697
C6078698
C6078699
C6078700
C2556382
C2415204
C6078701
C6078702
C6078703
C6078705
C6078704
C6078706
Llave tamaño
S1
S1
S2 A
S2 A
S3
S1
S1
S2 A
S2 A
S2 A
S2 A
S3
Mount
B 10
B 10
B12
B12
B 16
3/8 in - 24
3/8 in - 24
3/8 in - 24
1/2 in - 20
1/2 in - 20
3/8 in - 24
1/2 in - 20
UNC
Capacidad de Bloqueo
0,5 - 6,5
0,5 - 8
0,8 - 10
1,5 - 13
3 - 16
0,5 - 6,5
0,5 - 8
0,8 - 10
0,8 - 10
1,5 - 13
1,5 - 13
3 - 16
Diámetro, externo
29,5 mm
29,5 mm
34,5 mm
42,8 mm
50 mm
29,5 mm
29,5 mm
34,5 mm
34,5 mm
42,8 mm
42,8 mm
50 mm
Length Closed
53 mm
53 mm
60,5 mm
72 mm
86,5 mm
53 mm
53 mm
61 mm
61 mm
74 mm
74 mm
87,5 mm
Precio Ud. €
37,96
39,58
39,80
46,40
68,24
36,34
38,61
39,80
39,80
46,40
46,40
66,94
886
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Portapiezas
227739
48688
48709 227740