Page 88 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 88
Llaves de vaso de 3/8”: Juegos de vasos
8160-B 1/2”SD Alargadera con anillo de bloqueo
Alargaderas angulares cardan 1/2”
8166 - 1/2”SD Adaptador universal
Alargadera con bloqueo de 1/2”
Acabado: Cromo
Material: Cromo-vanadio
Para soltar y bloquear el vaso, tirar del anillo hacia arriba
Código de Pedido
C2550469
C2700849
C2700850
C2700851
Longitud total
50 mm
125 mm
250 mm
375 mm
Precio Ud. €
10,90
15,50
22,90
30,00
Articulación universal cardan de 1/2” Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
SB = Embalaje en blister con información del producto
Código de Pedido
C3999341
Longitud
150 mm
Precio Ud. €
12,82
Articulación universal 1/2”
Código de Pedido
C1251636
Articulación universal de llave 1/2”
Código de Pedido
Precio Ud. €
***
Alargaderas de llave 1/2”
Fabricados de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
Código de Pedido
C2701429
C2701430
C2701431
Longitud total
75 mm
125 mm
255 mm
Precio Ud. €
9,95
11,20
13,30
Código de Precio Pedido Ud. €
C4972244 10,98
1995 Articulación universal 1/2” 73,5mm
• Conforme a la DIN 3123, ISO 3316
• Para llaves de vaso de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, pulido
Precio Ud. €
Prolongación de carraca Zyklop 1⁄2”
C2716464 19,90
Mango en T deslizante 1/2”
Fabricado de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4972239 13,93
1987 Mango corredizo 1/2” 292mm
• Conforme a la DIN 3122, ISO 3315
• Para llaves de vaso de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
1 No son meras prolongaciones corrientes: las prolongaciones Zyklop tienen un sistema de bloqueo de boca que puede estar operativo bajo demanda. Los casquillos giratorios patentados permiten un movimiento mucho más rápido de la tuerca a mano antes del apriete final mediante la carraca.
Código de Pedido
C1450228
Articulación universal 1/2”
DIN 3123/ISO 3316.
Código de Pedido
Precio Ud. €
22,00
Código de Pedido
C4196659
Longitud
250 mm
Precio Ud. €
15,68
Prolongaciones con accionamiento os- cilante- 1/2 en cuadradillo exterior
ángulo de oscilación hasta 15° en cada dirección, max. carga admisible 200 N m.
Código de Pedido
C3746720
C3746721
C3746722
C3746723
Longitud
50 mm
75 mm
125 mm
250 mm
Precio Ud. €
9,15
9,88
11,32
13,97
Precio Ud. €
Código de Pedido
C2552447
Longitud total
292 mm
Precio Ud. €
13,34
C3746728 19,75
74
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10468
45506
40727
8717
10477
6406
26674 40729
6404
26670
40728
8546