Page 87 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 87
Llaves de vaso de 1/2”: Accesorios
Llave de carraca Zyklop Metal-Switch con mango delgado y macho de 1⁄2”
Alargaderas 1/2”
1/2”SD Alargaderas
Alargaderas de 1/2”
Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
ISO 3316/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16511
Código de Pedido
C1251619
C1251621
C1251627
La llave de carraca Wera Zyklop Metal-Switch se ha diseñado para espacios reducidos: es más delgada que las llaves de carraca convencionales y su cabeza es más pequeña; además, su mango de mayor longitud permite ejercer una acción de palanca más eficaz. Fabricada completamente en metal (cromo molibdeno), lo que garantiza su durabilidad y una vida útil insuperable. El mecanismo de carraca cuenta con una palanca de accionamiento rápido, ideal para aquellos usuarios que necesiten cambiar frecuentemente
el sentido de giro. Además, posee una función de fijación de vaso o accesorio para una seguridad total de herramienta. La llave de carraca cuenta con un mecanismo ultrapreciso de 75 dientes y un ángulo de retorno de tan solo 5°, gracias a una cuña multidiente que dispersa la carga, a la vez que es increíblemente potente. El mango «esculpido» proporciona mayor comodidad en condiciones de uso prolongado o de altos pares de torsión. Wera: inventores de Zyklop.
Fabricadas de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
Código de Pedido
C4972241
C4972242
C4972243
Longitud
75 mm
125 mm
250 mm
Longitud, pul- gadas
Precio Ud. €
3 5,33
5 5,81
10 6,50
Longitud
75 mm
125 mm
250 mm
Precio Ud. €
***
***
***
1990 Alargadera 1/2”
Prolongaciones QuickRelease - 1/2 en cuad- radillo exterior
Código de Pedido
C6859904
Precio Longitud total Ud. €
281 mm 47,33
Carraca Zyklop 1⁄2”
5 en 1; la carraca de mano más rápida disponible. Un nuevo concepto de diseño que ofrece las 5 funciones principales de carraca en una herramienta; potencia, dentado fino, cabeza articulada, cabeza orientable y extracción rápida. Otras características adicionales son un casquillo giratorio para un apriete y un atornillamiento ultra rápidos. Muy potente y muy versátil, esta herramienta ahorra espacio, peso y costes.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4196505 68,78
Adaptador para llave de carraca de 1/2” 60 dientes/ Ángulo de acción de 6o Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120 Diámetro de la cabeza 36 mm
Código de Precio Pedido Ud. €
C1251606 ***
• Conforme a la DIN 3123, ISO 3316
• Para llaves de vaso de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
DIN 3123/ISO 3316.
Código de Pedido
C2701163
C2552448
C1450219
Precio Longitud total Ud. €
76 mm 8,11
125 mm 8,72
250 mm 12,36
Código de Pedido
C3746724
C3746727
C3746725
C3746726
Longitud
50 mm
75 mm
125 mm
255 mm
Precio Ud. €
8,59
9,07
9,48
12,37
Prolongaciones 1/2”
1
8151 - 1/2”SD Adaptador para llave de car- raca
DIN 3123/ISO 3316.
Código de Pedido
C3746716
C3746719
C3746717
C3746718
Precio Longitud Ud. €
50 mm 7,43
75 mm 7,95
125 mm 8,19
250 mm 10,92
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
73
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8535
45499
201445
10461
6500
26673
10469
8540