Page 86 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 86
Llaves de vaso de 1/2”: carraca
Carraca QuickRelease 1/2”
Reversible, 36 dientes, con bloqueo de cierre de seguridad QR y con mango de acero, DIN 3122/ISO 3315.
8150 - carraca reversible de 1/2”SD
Llave de carraca reversible de 1/2”
80 dientes/ Ángulo de acción de 4.5o
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Cabeza sellada
Funcionamiento fluido
Sistema de doble trinquete para mayor potencia Mecanismo patentado
Recambios disponibles
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Código de Pedido
C1251603
8155 - 1/2” Carraca
Trinquete reversible de llave 1/2” 72 Dientes
Código de Pedido
C2393509
Longitud total
275 mm
Precio Ud. €
47,50
Código de Pedido
Precio Ud. €
Carraca 1/2”
***
C3746738 53,40
Patente de diseño, reversible, 60 dientes, con bloqueo de seguridad QuickRelease y empuñadura de 2 componentes, para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de solo 6o, DIN 3122/ ISO 3315.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6054625 53,00
Precio Ud. €
Carraca Quick Release 512QR N, dientes finos
Larga, reversible, 36 dientes, con empuñadura de 2 componentes.
Código de Pedido
C3762025
Precio Ud. €
65,04
8110 - 1/2”SD Llave de carraca articulada reversible
Carraca 1/2”
1 Reversible, 36 dientes, con empuñadura de 2 componentes, DIN 3122/ISO 3315.
Código de Pedido
C3746739
8150RN-1/2 1/2”SD Vasos y accesorios
Llave de carraca reversible de 1/2”
72 dientes / Ángulo de acción de 5o Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
Flecha indicadora del sentido del giro Patentada
Recambios disponibles
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Código de Pedido
Llave de carraca de 1/2”, diseñada según los procesos científicos ERGOTM
60 dientes/ Ángulo de acción de 6o
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Cambio de sentido sencillo con una mano, girando ligeramente la anilla, patentado
Botón de extracción rápida
Disco de giro rápido integrado, para acelerar el apretado o desatornillado
Recambios disponibles
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Llave de carraca articulada de 1/2”, reversible 60 dientes/ Ángulo de acción de 6o
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Precio Ud. €
51,27
Código de Pedido
Precio Ud. €
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
SB = Embalaje en blister con información del producto
Código de Precio
C1251614 ***
Carraca 1/2, cabeza fina 72T
Carraca de 1/2”, reversible
72 dientes / Ángulo de acción de 5o
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
ISO 3315/1174-2; DIN 3122/3120; UNE 16512 Cabeza fina para espacios estrechos
Formas redondeadas y superficies pulidas finas sin puntos agresivos
Función de extracción rápida para un manejo fácil y seguro
Pedido
C1251588
Ud. €
***
Llave de carraca Zyklop Metal-Push con mango delgado y macho de 1⁄2”
Precio Ud. €
Código de Pedido
Precio Ud. €
Esta llave de carraca se ha diseñado para espacios reducidos: es más delgada que las llaves de carraca convencionales y su mango de mayor longitud permite ejercer una acción de palanca más eficaz. Fabricada en cromo molibdeno para una mayor resistencia; macho cuadrado con mecanismo de pulsación suave y preciso; mecanismo de carraca preciso de 76 dientes (ángulo de retroceso de 4,7°). Su exclusiva función de bloqueo permite sujetar firmemente tanto el macho cuadrado como los vasos.
C3425376 29,02
C3999335 30,28
Código de Pedido
C6859896
Longitud total
281 mm
Precio Ud. €
60,71
72
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8534 10435
42765
10438
41353
8538
8533
201443
8527
10437 40731