Page 877 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 877

Sistema de perforación de cilindros - Cortadores Rotabroach
Brocas huecas HSS con vástago Weldon (3/4”), rectificadas por CBN, profundidad de corte 55,0 mm
Brocas huecas HSS
Brocas huecas de acero rápido de altas prestaciones. Adecuado para acero (como por ejemplo: vigas en T, chapas de gran tamaño), fundiciones de acero, metales no ferrosos y ligeros.
Apto para todos los taladros de columna y de base magnética con cono morse junto con portaasiento Ruko no 108 302 / 108 303 / 108 315 / 108 316, como RUKO EasyLock no 108 312 / 108 313 / 108 314 o con asiento directo de vástago Weldon como por ejemplo taladro base magnética Ruko RS5e / RS10.
Manejo
• Meter la espiga de guía en la broca hueca.
• Insertar la broca hueca en el porta asiento y apretar fuertemente el tornillo hexagonal interno.
• Asegurar que la broca hueca está bien colocada en el porta asiento.
• El porta asiento rápido Easylock retiene automáticamente la broca hueca.
• Taladrar directamente la dimensión requerida. No es necesario centrar ni guiar la broca.
• La geometría de los cortantes de la broca hueca facilita un transporte rápido de la viruta hacia arriba.
• La suspensión mediante un muelle de la espiga de guía facilita expulsar la pieza cortada.
• Tener en cuenta la tabla de revoluciones y usar refrigerante.
Código de Pedido
C6835239
C6835240
C6835241
C6835242
C6835243
C6835244
C6835245
C6835246
C6835247
C6835248
C6835249
C6835250
C6835251
C6835252
C6835253
C6835254
C6835255
C6835256
C6835257
C6835258
C6835259
C6835260
C6835261
C6835262
C6835263
Recubrimiento o acabado
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Longitud de trabajo o de corte
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
Precio Ud. €
34,94
35,66
37,27
37,49
37,61
38,72
42,88
44,24
46,37
49,68
51,34
54,70
56,44
56,61
58,10
60,82
63,45
66,05
68,98
72,34
75,65
79,43
82,41
85,81
89,76
Recubrimiento o
Longitud de trabajo o de corte
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
Precio Ud. €
91,16
94,65
101,32
108,76
109,91
115,94
119,51
122,78
141,65
152,02
162,22
167,45
169,11
169,96
170,30
171,19
172,13
175,36
177,78
178,88
183,05
184,03
187,09
188,87
Diámetro
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
Código de
Pedido acabado
Diámetro
37 mm
38 mm
39 mm
40 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
46 mm
47 mm
48 mm
49 mm
50 mm
51 mm
52 mm
53 mm
54 mm
55 mm
56 mm
57 mm
58 mm
59 mm
60 mm
C6835264
C6835265
C6835266
C6835267
C6835268
C6835269
C6835270
C6835271
C6835272
C6835273
C6835274
C6835275
C6835276
C6835277
C6835278
C6835279
C6835280
C6835281
C6835282
C6835283
C6835284
C6835285
C6835286
C6835287
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Taladro de columna de base magnética RS10, 230 Volt
Datos técnicos: de tracción magnética: 10.000
N, Consumo de electricidad: 1.120 Wattios, Revoluciones: 450 rpm, Alto: 413,0 - 548,0 mm, Elevación: 135,0 mm, Superficie de contacto: 160,0 x 80,0 mm, Peso: 13,0 kg, Asiento: vástago Weldon 19,0 mm (3/4”), Salida de la reductora: M14, Portabrocas: 1,0 - 13,0 mm con adaptador, Capacidad de taladro: Broca espiral (DIN 338): máx. Ø 10,0 mm, Broca espiral (DIN 1897): máx. Ø 13,0 mm, Brocas huecas: hasta Ø 35,0 mm, Profundidad de corte de brocas huecas: 30,0 mm, Voltage de entrada: 230 Voltios, De acuerdo con normas: VDE, CEE | Equipamiento: 1 Maletín de transporte de plástico + 1 Portabrocas 1,0 - 13,0 mm n° de artículo 108 116 + 1 Adaptador para mandril de taladro n° de artículo 108 115 + 1 Botella para refrigerante con Spray incl. soporte n° de artículo 108 101 + 1 Llave hexagonal para asiento Weldon + 1 Cinta de seguridad + 1 Manual de instrucción + 1 con porta asiento n° de artículo 108 159 para brocas huecas con vástago Weldon. | Carcasa de plástico muy robusta. Motor de alto rendimiento: para brocas huecas de hasta 35,0 mm. Transmisión: Engranajes templados de alta precisión. Buena manejabilidad una manija de forma ergonómica. Apto para diestros y zurdos. El mango en forma de estrella se puede montar con facilidad del lado derecho al izquierdo. El estribo de sujeción facilita el uso de otros porta asientos. La electrónica montada es insensible a las oscilaciones de la tensión eléctrica y otras influencias.
Código de Pedido
C6835169
Taladro de columna de base magnética RS10, 115 Volt
Datos técnicos: de tracción magnética: 10.000 N, Consumo de electricidad: 1.120 Wattios, Revoluciones: 450 rpm, Alto: 413,0 - 548,0 mm, Elevación: 135,0 mm, Superficie de contacto: 160,0 x 80,0 mm, Peso: 13,0 kg, Asiento: vástago Weldon 19,0 mm (3/4”), Salida de la reductora: M14, Portabrocas: 1,0 - 13,0 mm con adaptador, Capacidad
de taladro: Broca espiral (DIN 338): máx.
Ø 10,0 mm, Broca espiral (DIN 1897):
máx. Ø 13,0 mm, Brocas huecas: hasta Ø 35,0 mm, Profundidad de corte de brocas huecas: 30,0 mm, Voltage de entrada: 115 Voltios, De acuerdo con normas: VDE, CEE
| Equipamiento: 1 Maletín de transporte de plástico + 1 Portabrocas 1,0 - 13,0 mm n° de artículo 108 116 + 1 Adaptador para mandril de taladro n° de artículo 108 115 + 1 Botella para refrigerante con Spray incl. soporte n° de artículo 108 101 + 1 Llave hexagonal para asiento Weldon + 1 Cinta de seguridad + 1 Manual de instrucción + 1 con porta asiento n° de artículo 108 159 para brocas huecas con vástago Weldon. | Carcasa de plástico muy robusta. Motor de alto rendimiento: para brocas huecas de hasta 35,0 mm. Transmisión: Engranajes templados de alta precisión. Buena manejabilidad una manija de forma ergonómica. Apto para diestros
y zurdos. El mango en forma de estrella se puede montar con facilidad del lado derecho al izquierdo. El estribo de sujeción facilita el uso de otros porta asientos. La electrónica montada es insensible a las oscilaciones de la tensión eléctrica y otras influencias.
Código de Pedido
C6835170
4
Precio Ud. €
Precio Ud. €
1836,85
1836,85
Corte y perforación
863
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
196889
196890 196973


































































































   875   876   877   878   879