Page 875 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 875

Corona de perforación
Coronas perforadoras de metal duro universales MHS
Las coronas perforadoras de metal duro universales de RUKO se utilizan en perforadoras magnéticas y de montante hasta un máximo de perforación de 20,0 mm. en el acero. En el caso de las perforadoras portátiles hasta una perforación
en acero de 6,0 mm. Apto para aceros de alta aleación al cromo como V2A y V4A, aceros aleados y sin alear (hasta máx. 20,0 mm), metales no férreos y metales ligeros, plásticos (hasta máx. 28,0 mm). Aplicaciones: taladra materiales planos, tubos, superficies curvadas, es posible hacer agujeros sobrepuestos. Ø 15,0 hasta 30,0 mm fabricada de una pieza. Completa con broca de guía y llave.
Ø 31,0 hasta 100,0 mm coronas perforadoras sin soporte.
Ø 65,0 hasta 100,0 mm recomendamos utilizar soporte no de artículo 113 203, 108 102 - 108 105. Características:
• perno expulsor HSSE-Co 5
• alta precisión de rotación
• construcción estable
• soporte receptor con vástago triangular
• perno expulsor recambiable
• dentado de metal duro rectificable
Código de Pedido
C6835060
C6835061
C6835062
C6835063
C6835064
C6835065
C6835066
C6835067
C6835068
C6835069
C6835070
C6835071
C6835072
C6835073
C6835074
C6835075
C6835076
C6835077
Recubrimiento Precio
Código de Pedido
C6835078
C6835079
C6835080
C6835081
C6835082
C6835083
C6835084
C6835085
C6835086
C6835087
C6835088
C6835089
C6835090
C6835091
C6835092
C6835093
Recubrimiento o acabado
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Precio Ud. €
79,01
79,01
79,01
87,76
97,75
100,90
101,75
109,31
152,70
173,78
186,15
214,75
219,26
237,49
248,16
358,66
o acabado
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Diámetro
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
Ud. €
69,83
69,83
69,83
71,74
71,74
72,80
73,78
74,76
74,21
74,21
77,65
76,42
76,42
79,31
79,31
80,16
79,01
79,01
Diámetro
35 mm
36 mm
38 mm
40 mm
42 mm
44 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
68 mm
70 mm
75 mm
80 mm
100 mm
Broca guía para coronas perforadoras universales MHS
Código de Pedido
C6835094
C6835095
C6835096
Recubrimiento Precio 4 o acabado Diámetro Ud. €
Oro
Brillo
primavera eyector
6 mm
6 mm
11,80
19,10
2,09
Corte y perforación
861
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
196874 196873


































































































   873   874   875   876   877