Page 879 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 879
Sistema de perforación de cilindros - Cortadores Rotabroach
Taladro de columna de base magnética RS140, 220 - 240 Volt
Datos técnicos: Fuerza de tracción magnética: 18.000 N, Consumo de electricidad: 1.840 Wattios, Revoluciones: 1. velocidad 40 - 120 rpm, 2. velocidad 70 - 180 rpm, 3. velocidad 160 - 450 rpm, 4. velocidad 300 - 700 rpm, Alto: 600,0
- 680,0 mm, Elevación: 200,0 mm, Superficie
de contacto: 240,0 x 108,0 mm, Peso: 26,0 kg, Asiento: cono morse 3, Portabrocas: 3,0 - 16,0 mm | Capacidad de taladro: Broca espiral (DIN 338): máx. Ø 16,0 mm, Broca espiral (DIN 1897): máx. Ø 16,0 mm, Broca espiral (DIN 345): máx. Ø 31,5 mm, Brocas huecas: Ø 12,0 - 100,0 mm, Profundidad de corte de brocas huecas: 110,0 mm, Voltage de entrada: 220 - 240 Voltios, De acuerdo con normas: VDE, CEE | Equipamiento: 1 Maletín de transporte de plástico + carro +
1 Cuña extractora + 1 Cinta de seguridad + 1 Portabrocas Ø 3,0 - 16,0 mm, n° de artículo 108 117 + 1 Recipiente con líquido refrigerante + rociador + 1 Guantes de seguridad + 1 Gafas de seguridad + 1 Protección auditiva + 1 EasyLock n° de artículo 108 318 | Vida útil extremadamente larga, debido al conducto interno del cable. Ya no se puede ni dañar ni ensuciar. Motor de alto rendimiento: para brocas huecas de hasta 100,0 mm. Una reductora de 4 reducciones piñones dentados templados de precisión. Se puede poner en marcha a través de un botón de mando giratorio ergonómico. Interruptores del motor
y del imán en posición ergonómica. Regulador contínuo: El regulador contínuo de revoluciones permite realizar un óptimo ajuste de la velocidad de corte. Regulador Power: El regulador Power de revoluciones permite ajustar el momento
de giro del motor. Marcha izquierda-derecha: cambio para corte de rosca hasta M 30. Ajuste de precisión. Desplazamiento de ± 5 mm. Rango de rotación de ± 5°. Imán. Fuerte imán con una capacidad de adhesión magnética de 18.000 N
Código de Pedido
C6835167
Taladro de columna de base magnética RS140, 115 Volt
Datos técnicos: Fuerza de tracción magnética: 18.000 N, Consumo de electricidad: 1.840 Wattios, Revoluciones: 1. velocidad 40 - 120 rpm, 2. velocidad 70 - 180 rpm, 3. velocidad 160 - 450 rpm, 4. velocidad 300 - 700 rpm, Alto: 600,0 - 680,0 mm, Elevación: 200,0
mm, Superficie de contacto: 240,0 x 108,0 mm, Peso: 26,0 kg, Asiento: cono morse
3, Portabrocas: 3,0 - 16,0 mm | Capacidad
de taladro: Broca espiral (DIN 338): máx. Ø 16,0 mm, Broca espiral (DIN 1897): máx. Ø 16,0 mm, Broca espiral (DIN 345): máx. Ø 31,5 mm, Brocas huecas: Ø 12,0 - 100,0
mm, Profundidad de corte de brocas
huecas: 110,0 mm, Voltage de entrada: 115 Voltios, De acuerdo con normas: VDE, CEE
| Equipamiento: 1 Maletín de transporte de plástico + carro + 1 Cuña extractora + 1 Cinta de seguridad + 1 Portabrocas Ø 3,0 - 16,0 mm, n° de artículo 108 117 + 1 Recipiente con líquido refrigerante + rociador + 1 Guantes
de seguridad + 1 Gafas de seguridad + 1 Protección auditiva + 1 EasyLock n° de artículo 108 318 | Vida útil extremadamente larga, debido al conducto interno del cable. Ya no se puede ni dañar ni ensuciar. Motor de alto rendimiento: para brocas huecas de hasta 100,0 mm. Una reductora de 4 reducciones piñones dentados templados de precisión. Se puede poner en marcha a través de un botón de mando giratorio ergonómico. Interruptores del motor y del imán en posición ergonómica. Regulador contínuo: El regulador contínuo
de revoluciones permite realizar un óptimo ajuste de la velocidad de corte. Regulador Power: El regulador Power de revoluciones permite ajustar el momento de giro del motor. Marcha izquierda-derecha: cambio para corte de rosca hasta M 30. Ajuste de precisión. Desplazamiento de ± 5 mm. Rango de rotación de ± 5°. Imán. Fuerte imán con una capacidad de adhesión magnética de 18.000 N
Código de Pedido
C6835168
Perforadora sacanúcleos portátil RSH 1300, 220 - 240 Volt
Datos técnicos: Consumo de electricidad: 1. 300 Wattios, Potencia: 800 Wattios, Revoluciones nominales: 0 - 2000 rpm, Revoluciones en marcha en vacío: 3400 rpm, Peso: 3,4 kg, Asiento: flexible de 5/8”” x 16, Ajuste progresivo de las revoluciones, Marcha izquierda-derecha, Par del acoplamiento a fricción, Protección electrónica en caso de sobrecarga, Bloqueo antiarranque, Capacidad de taladro: Coronas de metal duro: Ø 15,0 - 30,0 mm, Profundidad de corte 20,0 mm, Corona perforadora de metal duro universales: Ø 15,0 - 30,0 mm, Profundidad de corte 20,0 mm, Coronas perforadoras de HSS-G: Ø 12,0 - 60,0 mm, Profundidad de corte 2,5 mm, Coronas perforadoras de metal duro: Ø 16,0 - 60,0 mm, Profundidad de corte 4,0 mm, Fluobroca: M4 - M8, Terrajado: M12, Voltage de entrada: 220 - 240 Voltios,
De acuerdo con normas: VDE, CEE | Equipamiento: 1 asiento flexible de 5/8”” x
16, Art. N° 108 323 + 1 spray de corte de 200 ml, Art. N° 101 025 + 1 valija de material sintético | El motor de gran potencia, las revoluciones que pueden ajustarse de manera óptima y el diseño ergonómico garantizan que la perforación resulte perfecta. La perforadora sacanúcloes portátil RUKO RSH 1300 es ideal para utilizarla rápìdamente y con flexibilidad. Ajuste progresivo de las revoluciones. Gracias al regulador progresivo de las revoluciones se pude adaptar la velocidad del corte
a determinados procesos de trabajo de manera óptima. Motor de alta potencia. Permite avanzar rápidamente con el trabajo y las perforaciones de hasta 60,0 mm de diámetro. Marcha izquierda-derecha: cambio para corte de rosca hasta M 12. Par del acoplamiento a fricción. Protege al operador y a la perforadora sacanúcleos portátil porque separa el lado de salida del lado de accionamiento en caso de sobrecarga. Protección electrónica en caso de sobrecarga. Protege a la perforadora sacanúcleos portátil de daños. Bloqueo antiarranque: Evita que la máquina arranque automáticamente después de la sobrecarga.
Precio Ud. €
2980,95
Código de Pedido
C6835173
Perforadora sacanúcleos portátil RSH 1300, 115 Volt
Precio Ud. €
840,65
Datos técnicos: Consumo de electricidad: 1. 300 Wattios, Potencia: 800 Wattios, Revoluciones nominales: 0 - 2000 rpm, Revoluciones en marcha en vacío: 3400 rpm, Peso: 3,4 kg, Asiento: flexible de 5/8”” x 16, Ajuste progresivo de las revoluciones, Marcha izquierda-derecha, Par del acoplamiento a fricción, Protección electrónica en caso de sobrecarga, Bloqueo antiarranque, Capacidad de taladro: Coronas de metal duro: Ø 15,0 - 30,0 mm, Profundidad de corte 20,0 mm, Corona perforadora de metal duro universales: Ø 15,0 - 30,0 mm, Profundidad de corte 20,0 mm, Coronas perforadoras de HSS-G: Ø 12,0 - 60,0 mm, Profundidad de corte 2,5
mm, Coronas perforadoras de metal duro: Ø 16,0 - 60,0 mm, Profundidad de corte
4,0 mm, Fluobroca: M4 - M8, Terrajado: M12, Voltage de entrada: 115 Voltios, De
acuerdo con normas: VDE, CEE | Equipamiento: 1 asiento flexible de 5/8”” x 16,
Art. N° 108 323 + 1 spray de corte de 200 ml, Art. N° 101 025 + 1 valija de material 4 sintético | El motor de gran potencia, las revoluciones que pueden ajustarse de
manera óptima y el diseño ergonómico garantizan que la perforación resulte perfecta. La perforadora sacanúcloes portátil RUKO RSH 1300 es ideal para utilizarla rápìdamente y con flexibilidad. Ajuste progresivo de las revoluciones. Gracias al regulador progresivo de las revoluciones se pude adaptar la velocidad del corte
a determinados procesos de trabajo de manera óptima. Motor de alta potencia. Permite avanzar rápidamente con el trabajo y las perforaciones de hasta 60,0 mm
de diámetro. Marcha izquierda-derecha: cambio para corte de rosca hasta M 12.
Par del acoplamiento a fricción. Protege al operador y a la perforadora sacanúcleos portátil porque separa el lado de salida del lado de accionamiento en caso de sobrecarga. Protección electrónica en caso de sobrecarga. Protege a la perforadora sacanúcleos portátil de daños. Bloqueo antiarranque: Evita que la máquina arranque automáticamente después de la sobrecarga.
Código de Pedido
Precio Ud. €
Precio Ud. €
C6835174 840,65
2980,95
Corte y perforación
865
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
196888 196887
196894 196893