Page 876 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 876

Sistema de perforación de cilindros - Cortadores Rotabroach
Brocas huecas HSS con vástago Weldon (3/4”), rectificadas por CBN, profundidad de corte 30,0 mm
Brocas huecas HSS
Brocas huecas de acero rápido de altas prestaciones. Adecuado para acero (como por ejemplo: vigas en T, chapas de gran tamaño), fundiciones de acero, metales no ferrosos y ligeros. Apto para todos los taladros de columna y de base magnética con cono morse junto con portaasiento Ruko no 108 302 / 108 303 / 108 315 / 108 316, como RUKO EasyLock no 108 312 / 108 313 / 108 314 o con asiento directo de vástago Weldon como por ejemplo taladro base magnética Ruko RS5e / RS10. Manejo
• Meter la espiga de guía en la broca hueca.
• Insertar la broca hueca en el porta asiento y apretar fuertemente el tornillo hexagonal interno.
• Asegurar que la broca hueca está bien colocada en el porta asiento.
• El porta asiento rápido Easylock retiene automáticamente la broca hueca.
• Taladrar directamente la dimensión requerida. No es necesario centrar ni guiar la broca.
• La geometría de los cortantes de la broca hueca facilita un transporte rápido de la viruta hacia arriba.
• La suspensión mediante un muelle de la espiga de guía facilita expulsar la pieza cortada.
• Tener en cuenta la tabla de revoluciones y usar refrigerante.
Código de Pedido
C6835193
C6835194
C6835195
C6835196
C6835197
C6835198
C6835199
C6835200
C6433765
C6835201
C6835202
C6835203
C6835204
C6835205
C6835206
C6835207
C6835208
C6835209
C6835210
C6835211
C6835212
C6835213
C6835214
C6835215
Recubrimiento o acabado
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Diámetro
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
Longitud de trabajo o de corte
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
Precio Ud. €
22,53
22,82
23,12
24,06
24,91
25,88
29,11
29,67
30,90
33,07
34,51
35,70
37,06
38,34
39,36
42,46
42,50
44,07
45,18
49,30
55,51
56,23
65,54
72,25
Código de Pedido
C6733191
C6835216
C6835217
C6835218
C6835219
C6433772
C6835220
C6835221
C6835222
C6835223
C6835224
C6835225
C6835226
C6835227
C6733193
C6835228
C6835229
C6835230
C6835231
C6835232
C6835233
C6835234
C6835235
C6835236
C6835237
Recubrimiento o acabado
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Diámetro
36 mm
37 mm
38 mm
39 mm
40 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
46 mm
47 mm
48 mm
49 mm
50 mm
51 mm
52 mm
53 mm
54 mm
55 mm
56 mm
57 mm
58 mm
59 mm
60 mm
Longitud de trabajo o de corte
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
Precio Ud. €
74,04
78,29
79,43
82,41
84,41
87,85
92,61
94,65
101,32
104,64
106,76
110,37
115,60
117,34
120,28
121,00
121,76
122,61
124,70
127,25
130,01
132,69
135,58
138,47
141,02
4
Brocas huecas HSS con vástago Weldon (3/4”), rectificadas por CBN, profundidad de corte 30,0 mm, en caja metálica, 7 unidades
Juego de 6 Broca hueca con vástago Weldon (3/4”) Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm + 1 perno de expulsión Ø 6,35 mm x 77,0 mm para profundidad de corte 30,0 mm N° -108 304.
Precio Ud. €
200,60
Código de Pedido
C6835238
862
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
196972
196966


































































































   874   875   876   877   878