Page 878 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 878
Sistema de perforación de cilindros - Cortadores Rotabroach
Taladro de columna de base magnética RS25e, 230 Volt
Datos técnicos: Fuerza de tracción magnética RS25e: 13.000 N, Consumo de electricidad: 1.200 Wattios, Revoluciones: 1. velocidad 100 - 250 rpm, 2. velocidad 180 - 450 rpm, Alto: 408,0 - 598,0 mm, Elevación: 190,0 mm, Superficie de contacto RS25e: 190,0 x 90,0 mm, Peso RS25e: 18,0 kg, Asiento: cono morse 2, Portabrocas: 3,0 - 16,0 mm, Capacidad de taladro: Broca espiral (DIN 338): máx. Ø 13,0 mm, Broca espiral (DIN 1897): máx. Ø 16,0 mm, Broca espiral (DIN 345): máx. Ø 20,0 mm, Brocas huecas: hasta
Ø 60,0 mm, Profundidad de corte de brocas huecas: 30,0 / 55,0 mm, Corte de rosca hasta M 20, Voltage de entrada: 230 Voltios, De acuerdo con normas: VDE, CEE | Equipamiento: 1 Maletín de transporte de plástico + 1 Cuña extractora + 1 Portabroca 3,0 - 16,0 mm n° de artículo 108 117 + 1 Mandril cónico 2 / B16 n° de artículo
108 120 + 1 Botella para refrigerante con Spray incl. soporte n° de artículo 108 101 + 1 Cinta
de seguridad + 1 Manual de instrucciones + 1 con porta asiento n° de artículo 108 315 para brocas huecas con vástago Weldon | Vida útil extremadamente larga, debido al conducto interno del cable. Ya no se puede ni dañar
ni ensuciar. Motor de alto rendimiento: para brocas huecas de hasta 60,0 mm. El apoyo adicional ajustable manualmente, incrementa
la adherencia del imán. Una reductora de dos reducciones con piñones dentados templados de precisión. Se puede poner en marcha a través de un botón un de mando giratorio ergonómico. Interruptores del motor y del imán en posición ergonómica. Regulador contínuo: El regulador contínuo de revoluciones permite realizar un óptimo ajuste de la velocidad de corte. Marcha izquierda-derecha: cambio para corte de rosca hasta M 20.
Código de Pedido
C6835171
Taladro de columna de base magnética RS25e, 115 Volt
Datos técnicos: Fuerza de tracción magnética RS25e: 13.000 N, Consumo de electricidad: 1.200 Wattios, Revoluciones: 1. velocidad 100 - 250 rpm, 2. velocidad 180 - 450 rpm, Alto: 408,0 - 598,0 mm, Elevación: 190,0
mm, Superficie de contacto RS25e: 190,0
x 90,0 mm, Peso RS25e: 18,0 kg, Asiento: cono morse 2, Portabrocas: 3,0 - 16,0 mm, Capacidad de taladro: Broca espiral (DIN 338): máx. Ø 13,0 mm, Broca espiral (DIN 1897): máx. Ø 16,0 mm, Broca espiral (DIN 345): máx. Ø 20,0 mm, Brocas huecas:
hasta Ø 60,0 mm, Profundidad de corte de brocas huecas: 30,0 / 55,0 mm, Corte de rosca hasta M 20, Voltage de entrada: 115 Voltios, De acuerdo con normas: VDE, CEE
| Equipamiento: 1 Maletín de transporte de plástico + 1 Cuña extractora + 1 Portabroca 3,0 - 16,0 mm n° de artículo 108 117 + 1 Mandril cónico 2 / B16 n° de artículo 108
120 + 1 Botella para refrigerante con Spray incl. soporte n° de artículo 108 101 + 1 Cinta de seguridad + 1 Manual de instrucciones +
1 con porta asiento n° de artículo 108 315 para brocas huecas con vástago Weldon | Vida útil extremadamente larga, debido al conducto interno del cable. Ya no se puede ni dañar ni ensuciar. Motor de alto rendimiento: para brocas huecas de hasta 60,0 mm. El apoyo adicional ajustable manualmente, incrementa la adherencia del imán. Una reductora de dos reducciones con piñones dentados templados de precisión. Se puede poner en marcha a través de un botón un de mando giratorio ergonómico. Interruptores del motor y del imán en posición ergonómica. Regulador contínuo: El regulador contínuo de revoluciones permite realizar un óptimo ajuste de la velocidad de corte. Marcha izquierda- derecha: cambio para corte de rosca hasta
M 20.
Código de Pedido
C6835172
Precio Ud. €
2206,60
Taladro de columna de base magnética RS130, 220 - 240 Volt
Datos técnicos: Fuerza de tracción magnética: 18.000 N, Consumo de electricidad: 1.840 Wattios, Revoluciones: 1. velocidad 40 -
120 rpm, 2. velocidad 160 - 450 rpm, Alto: 600,0 - 680,0 mm, Elevación: 200,0 mm, Superficie de contacto: 240,0 x 108,0 mm, Peso: 26,0 kg, Asiento: cono morse 3, Portabrocas: 3,0 - 16,0 mm | Capacidad de taladro: Broca espiral (DIN 338): máx. Ø 16,0 mm, Broca espiral (DIN 1897): máx. Ø 16,0 mm, Broca espiral (DIN 345): máx. Ø 31,5 mm, Brocas huecas: Ø 12,0 - 100,0 mm, Profundidad de corte de brocas huecas: 110,0 mm, Voltage de entrada: 220 - 240 Voltios, De acuerdo con normas: VDE, CEE
| Equipamiento: 1 Maletín de transporte de plástico + carro + 1 Cuña extractora + 1 Cinta de seguridad + 1 Portabrocas Ø 3,0 - 16,0 mm, n° de artículo 108 117 + 1 Recipiente con líquido refrigerante + rociador + 1 Guantes de seguridad + 1 Gafas de seguridad + 1 Protección auditiva + 1 EasyLock n° de artículo 108 318 | Vida útil extremadamente larga, debido al conducto interno del cable. Ya no se puede ni dañar ni ensuciar. Motor
de alto rendimiento: para brocas huecas
de hasta 100,0 mm. Una reductora de 2 reducciones. piñones dentados templados de precisión. Se puede poner en marcha a través de un botón de mando giratorio ergonómico. Interruptores del motor y del imán en posición ergonómica. Regulador contínuo: El regulador contínuo de revoluciones permite realizar un óptimo ajuste de la velocidad de corte. Ajuste de precisión. Desplazamiento de ± 5 mm. Rango de rotación de ± 5°. Imán. Fuerte imán con una capacidad de adhesión magnética de 18.000 N
Código de Pedido
C6835165
Taladro de columna de base magnética RS130, 115 Volt
Datos técnicos: Fuerza de tracción magnética: 18.000 N, Consumo de electricidad: 1.840 Wattios, Revoluciones:
1. velocidad 40 - 120 rpm, 2. velocidad
160 - 450 rpm, Alto: 600,0 - 680,0 mm, Elevación: 200,0 mm, Superficie de contacto: 240,0 x 108,0 mm, Peso: 26,0 kg, Asiento: cono morse 3, Portabrocas: 3,0 - 16,0 mm
| Capacidad de taladro: Broca espiral (DIN 338): máx. Ø 16,0 mm, Broca espiral (DIN 1897): máx. Ø 16,0 mm, Broca espiral (DIN 345): máx. Ø 31,5 mm, Brocas huecas:
Ø 12,0 - 100,0 mm, Profundidad de corte
de brocas huecas: 110,0 mm, Voltage
de entrada: 115 Voltios, De acuerdo con normas: VDE, CEE | Equipamiento: 1
Maletín de transporte de plástico + carro +
1 Cuña extractora + 1 Cinta de seguridad
+ 1 Portabrocas Ø 3,0 - 16,0 mm, n° de artículo 108 117 + 1 Recipiente con líquido refrigerante + rociador + 1 Guantes de seguridad + 1 Gafas de seguridad + 1 Protección auditiva + 1 EasyLock n° de artículo 108 318 | Vida útil extremadamente larga, debido al conducto interno del cable. Ya no se puede ni dañar ni ensuciar. Motor de alto rendimiento: para brocas huecas
de hasta 100,0 mm. Una reductora de 2 reducciones. piñones dentados templados de precisión. Se puede poner en marcha a través de un botón de mando giratorio ergonómico. Interruptores del motor y del imán en posición ergonómica. Regulador contínuo: El regulador contínuo de revoluciones permite realizar un óptimo ajuste de la velocidad de corte. Ajuste de precisión. Desplazamiento de ± 5 mm. Rango de rotación de ± 5°. Imán. Fuerte imán con una capacidad de adhesión magnética de 18.000 N
Código de Pedido
C6835166
Precio Ud. €
2671,55
4
Precio Ud. €
Precio Ud. €
2671,55
2206,60
864
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
196892
196891
196886 196884