Page 874 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 874
Corona de perforación
Coronas perforadoras de metal duro
Las coronas perforadoras de metal duro de RUKO pueden ser utilizadas en taladros de mano o de columna. Cuando sean utilizadas en taladros de columna, usar unicamente avance manual. Apto para aceros aleados con mucho cromo como
V2A -V4A (hasta 2,0 mm), acero y fundición de acero, metales no férreos y metales ligeros, plásticos, tejidos armados, tablas de yeso y construcción ligera, elaboración de madera.
Características:
• brocas guía HSSE-Co 5
• alta precisión de rotación
• construcción robusta
• corona perforadora y vástago en una sola pieza
• vástago triangular
• con limitación de profundidad de corte
• ángulo positivo de viruta con rectificación especial • buena extracción de virutas
• pernos de guia intercambiables
• filos cortantes de metal duro rectificables
Código de Pedido
C1725581
C6835013
C1725582
C6835014
C6835015
C1725583
C1725584
C6835016
C6835017
C1725585
C6835018
C6835019
C6835020
C1725586
C6835021
C6835022
C6835023
C6835024
C6835025
C6835026
C6835027
C1725587
C6835028
C6835029
C1725588
C6835030
C6835031
C1725589
C1725590
Recubrimiento Precio
Código de Pedido
C6835032
C6835033
C6835034
C6835035
C6835036
C6835037
C6835038
C6835039
C6835040
C1725591
C6835041
C6835042
C2824141
C6835043
C2824132
C6835044
C6835045
C6835046
C6835047
C6835048
C6835049
C6835050
C6835051
C6835052
C6835053
C6835054
C6835055
Recubrimiento o acabado
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Precio Ud. €
65,24
65,24
65,24
65,24
65,24
65,24
72,17
72,17
76,67
76,67
76,67
76,67
76,67
98,13
102,64
102,64
102,64
113,69
113,69
128,31
141,57
153,09
171,83
181,60
196,82
232,52
272,94
o acabado
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Diámetro
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
18,6 mm
19 mm
20 mm
20,4 mm
21 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
24 mm
25 mm
25,5 mm
26 mm
27 mm
28 mm
28,3 mm
29 mm
30 mm
32 mm
32,5 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
38 mm
40 mm
Ud. €
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
43,56
43,56
43,56
43,56
43,56
43,56
43,56
51,72
51,72
51,72
51,72
60,27
60,27
60,27
60,27
Diámetro
40,5 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
48 mm
50 mm
50,5 mm
51 mm
52 mm
54 mm
55 mm
57 mm
60 mm
63,5 mm
65 mm
68 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
120 mm
4
Broca guía para corona perforadora de metal duro
Versión:
• HSSE-Co 5 rectificado rectificación en split point DIN 1412 C • Dentado HM carburo de tungsteno | de corte a la derecha
Código de Pedido
C1725592
C6835056
C6835057
C6835058
C6835059
Recubrimiento Precio
o acabado
Oro
Oro
Brillo
Brillo
primavera eyector
Diámetro
6 mm
8 mm
6 mm
8 mm
Ud. €
8,94
10,05
12,75
18,15
0,78
860
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
196872 196858