Page 873 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 873

Corona de perforación
Perforadora Pilot para sierra para agujeros 4321
Juego de coronas Bi-metal de ranura pro- funda Speed T2 para electricistas
Árbol para sierra para agujeros 5L
Se ajusta a los agujeros de 32mm - 152mm. Vástago Hex. - tamaño de vástago de 10mm. Acero de carbono endurecido para darle fuerza en la sección transversal. La broca guia de punta partida tiene una penetración más rápida y menos arrastre.
Precio Código de Pedido Ud. €
C4189524 19,56
Árbol para sierra para agujeros 6L
Se ajusta a los tamaños de agujeros 20L - 96L. Vástago Hex. - tamaño de vástago de 10mm. Acero de carbono endurecido para darle fuerza en la sección transversal. La broca guia de punta partida tiene una penetración más rápida y menos arrastre.
Adaptador de arboles: 1L/2L/4L
Código de Pedido
Precio Ud. €
C3963169 22,95
Broca guia para coronas 56PD
Adaptador de arboles: 3L/5L/6L/7L
Código de
Pedido Diámetro (mm)
C3963172 6.4
Juego de coronas para electricistas de 8 piezas: 16, 20, 25, 32, 38, 51mm, árboles: 1L y 2L
Código de Pedido
C3974578
Precio Ud. €
92,67
Juego de coronas Bi-metal de ranura Speed T2 para uso general
Precio Ud. €
3,80
Código de Pedido
C4189522
Árbol para sierra para agujeros 7L
Precio Ud. €
21,53
Extensión de árbol para coronas perforadoras
Se ajusta al tamaño de llave de sujeción de 10mm - 13mm.
Juego de coronas para uso general de 9 piezas: 22, 25, 32, 35, 38, 44, 54mm. Árboles 5L & 6L.
Se ajusta a los tamaños de agujeros 24L - 96L. Vástago Hex. - tamaño de vástago de 10mm. Acero de carbono endurecido para darle fuerza en la sección transversal. La broca guia de punta partida tiene una penetración más rápida y menos arrastre.
Código de Pedido
C4189455
C4189457
Precio Ud. €
16,40
14,31
Código de Pedido
C3974579
Precio Ud. €
107,81
Tamaño hexagonal
9,5 mm
13 mm
Longitud
24 in
300 mm
Juego de coronas Bi-metal de ranura Speed T2 para uso general
Código de Pedido
C4189525
Adaptador de árbol
Adaptador de arboles: 1L/4L/5L
Código de Pedido
C4189404
Precio Ud. €
37,05
Juego de sierras para agujeros Bi-metal de ranura profunda Speed T2 para plomeros
4
Juego de coronas para fontaneros de 9 piezas: 19, 22, 29, 38, 44, 68mm, árboles: 2L, 5L & 1 x adaptador de árboles
Juego de coronas para uso general de 17 piezas: 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76mm, árboles: Broca guia 1L, 2L, 3 x 4321
Precio Ud. €
3,21
Código de Pedido
C3974577
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4189571
Precio Ud. €
176,22
99,84
Corte y perforación
859
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8988 8987
8984
8986
9011
9020
8808
8980
9015
9014
9012


































































































   871   872   873   874   875