Page 872 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 872
Corona de perforación
Arboles para coronas de cambio rápido Snap-Back 2L
Coronas perforadoras Speed T2
Diseño escalonado único para facil extración. El T2 tiene una vida útil en el cortado de metal 2X mayor al modelo anterior. La sierra para agujeros es 10% más alta que el modelo anterior para así poder brindar cortes más limpios en madera de 2”//50mm. La construcción Bi-metal le da una borde endurecido para minimizar la rotura de los dientes.
Usar árbol estándar ó Snap-Back. Dientes de acero de alta velocidad Altura total: 51mm
Código de Pedido
C4189437
C4189438
C4189439
C4189440
C4189441
C4189442
C4189443
C4189444
C4189445
C4189446
C4189447
C4189448
C4189449
C4189450
C4189451
C4189452
C4189453
Diámetro (mm)
76
79
83
86
89
92
95
98
102
105
108
111
114
118
121
127
152
Precio Ud. €
16,99
17,17
17,17
17,17
17,17
19,80
23,41
24,57
25,74
27,93
36,60
43,55
50,51
53,33
56,17
62,36
87,14
Tamaños arboles para coronas perforadoras: 20L - 96L. 13mm vástago.
Código de Pedido
C3973179
Árbol para sierra para agujeros 1L
Precio Ud. €
4,30
Coronas de diamantes
Código de Pedido
C4189406
C4189407
C4189408
C4189409
C4189454
C4189410
C4189411
C4189412
C4189413
C4189414
C4189415
C4189416
C4189417
C4189418
C4189419
C4189420
C4189421
C4189422
C4189423
C4189424
C4189425
C4189751
C4189426
C4189427
C4189428
C4189752
C4189526
C4189429
C4189430
C4189527
C4189431
C4189432
C4189433
C4189434
C4189435
C4189436
Precio Diámetro (mm) Ud. €
14 11,00
16 8,81
17 8,81
19 8,81
20 8,81
21 8,81
22 8,81
24 8,81
25 9,35
27 9,35
29 9,35
30 9,35
32 9,35
33 9,35
35 9,87
37 9,87
38 9,87
40 9,87
41 9,87
43 9,87
44 12,39
46 12,39
48 12,39
51 12,39
52 15,26
54 15,26
56 15,26
57 15,26
60 15,26
62 16,45
64 16,45
65 16,45
67 16,45
68 16,45
70 16,45
73 16,45
Se ajusta a los tamaños de agujeros 9L - 19L. Vástago Hex. - tamaño de vástago de 13mm. Acero de carbono endurecido para darle fuerza en la sección transversal. La broca guia de punta partida tiene una penetración más rápida y menos arrastre.
Código de Pedido
C4189520
Árbol para sierra para agujeros 2L
Precio Ud. €
31,97
La solución completa para cortar agujeros de precisión en porcelana, cerámica, granito, mármol, vidrio, pizzara, fibra de vidrio, tablas de travertino ó cemento. El borde soldado de diamante y el ancho de la ranura permiten un corte rápido y fácil. La mecha de la perforadora de la caladora de alto rendimiento ayuda a guiar a la sierra en los materiales cerámicos más duros. Fácil quitar el tapón. Usar árbol estándar ó Snap-Back.
Código de Pedido
C3973182
C3973183
C3973184
C3973185
C3973186
C3973187
C3973188
C3973189
C3973190
C3973191
C3973192
C3973193
C3973194
C3973195
C3973196
C3973197
C3973198
C3973199
C3973200
C3973201
Altura
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
Diámetro (mm)
19
20
22
25
29
32
35
38
44
48
51
54
57
60
64
68
76
83
102
114
Precio Ud. €
23,77
24,59
25,82
27,47
29,92
31,14
32,78
36,88
38,52
41,80
45,08
48,35
49,99
50,81
52,46
56,55
63,52
69,26
76,22
86,05
Se ajusta a los tamaños de agujeros 20L - 96L. Vástago Hex. - tamaño de vástago de 13mm. Acero de carbono endurecido para darle fuerza en la sección transversal. La broca guia de punta partida tiene una penetración más rápida y menos arrastre.
Código de Pedido
C4189521
Árbol para sierra para agujeros 5L
Precio Ud. €
45,08
4
Se ajusta a los tamaños de agujeros 9L - 19L. Vástago Hex. - tamaño de vástago de 10mm. Acero de carbono endurecido para darle fuerza en la sección transversal. La broca guia de punta partida tiene una penetración más rápida y menos arrastre.
Precio Código de Pedido Ud. €
C4189523 12,86
858
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
9016
8811
8985 8983
8981
8977