Page 85 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 85
Llaves de vaso de 1/2”: carraca
Llave de carraca Roebuck con función gira- toria y macho de 1⁄2”
Carraca de liberación rápida 1/2” 40 dientes
1993 U-20 Carracas reversibles 1/2”
• Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
• Pequeña cabeza ovalada para lugares de difícil acceso
• Dentado fino, con palanca de cambio y botón de desbloqueo
• Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
• Para llaves de vaso de uso manual y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
• Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Código de Precio Pedido Ud. €
C1450224 52,20
1993 Z-94 Carracas reversibles 1/2”
• Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
• Con cuadradillo pasante, dentado medio fino y
robusto
• Empuñadura de 2 componentes antideslizante con
orificio para colgar
• Para llaves de vaso manuales y accesorios con 1 cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12,5,
ISO 1174, con bloqueo por bola
• Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Código de Precio Pedido Ud. €
C1450226 32,00
Carraca, dientes finos, 1/2”
Reversible, 60 dientes, con empuñadura de 2 componentes, para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 6°, DIN 3122/ ISO 3315.
Fabricada de acero al cromo-vanadio. Con función de liberación rápida. Mecanismo de carraca de 40 dientes. Conforme DIN3120 y ISO1174.
• Acabado satinado mate de cromo-vanadio. • Macho cuadrado de cromo-molibdeno.
• Carraca de 60 dientes.
• Función giratoria.
• Carraca de un solo sentido.
• 290 mm x 42,0 mm x 22 mm (LxAnxAl)
Código de Pedido
Código de Pedido
Precio Ud. €
C5061237 37,93
Carraca 1/2” 72 dientes
Reversible con parte superior de giro. Fabricados de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
Precio Ud. €
Código de Pedido
Precio Ud. €
C6817718 48,05
1993 Carracas reversibles
• Conforme a la DIN 3122, ISO 3315
• Con palanca de cambio
• Desbloqueo con un botón
• Mango de dos componentes antideslizantes con orificio para colgar
• Se bloquean en la posición central: Al cambiar la palanca de cambio, encaja automáticamente para el paso a la izquierda o a la derecha
• Para llaves de vaso y accesorios de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 -C 12,5, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola • GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
Código de Precio Pedido Ud. €
C4972249 27,26
Llave de carraca con macho cuadrado de 1⁄2”
Llave de carraca reversible de 90 dientes y macho cuadrado de 1⁄2”
C1450225
1993 U-10 T Carracas reversibles 1/2”
40,58
Código de Pedido
C6825941
Precio Ud. €
36,89
• Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
• Con palanca de cambio
• Con botón de desbloqueo
• Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
• Bloqueo de carraca en posición central. Al cambiar
la palanca de cambio encaja automáticamente para el paso a la izquierda o a la derecha
• Para llaves de vaso de uso manual y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
• Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Código de Pedido
C1450223
Precio Ud. €
59,70
Código de Pedido
C3746743
Precio Ud. €
38,06
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
71
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
169500
26669
32651
43845
6501
165017
10436
43848
43846