Page 868 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 868

Rebabas | Roebuck Rebabas
Juego de fresas TC 1501, dentado 5
Set 1501 contiene las formas y dimensiones más habituales para aplicaciones y requerimientos comunes.
Contenido: 15 Fresas de metal duro, mango Ø 3 mm, dentado 5
Juego de fresas TC 1502, dentado MZ
Set 1502 contiene las formas y dimensiones más habituales para aplicaciones y requerimientos comunes con alto acabado superficial.
Contenido: 10 Fresas de metal duro, mango Ø 3mm, dentado MZ
Código de Pedido
C2691849
Descripción corta
1501 HM JUEGO DE FRESAS TC 1501, DENTADO 5, Ø 3 MM
Diámetro del mango
3 mm
Patrones de diente
5
Precio Ud. €
294,82
Código de Pedido
C4173547
Diámetro Descripción corta del mango
1502 HM JUEGO DE FRESAS TC 3 mm 1502, DENTADO MZ, Ø 12 MM
Patrones de diente
MZ
Precio Ud. €
244,83
Precio Ud. €
8,97
16,83
25,07
17,83
29,44
Precio Ud. €
8,55
19,86
23,77
24,65
28,10
Precio Ud. €
15,26
14,95
17,98
18,25
21,81
Fresa de carburo de tungsteno, forma A cilíndrica con corte frontal
Fresas de carburo de tungsteno con dentado cruzado y de alto rendimiento. El dentado cruzado proporciona mayor capacidad de corte que el dentado simple. Esto representa una gran ventaja, particularmente en el caso de materiales difíciles de cortar. Campos de aplicación: aceros de alta aleación, aceros inoxidables, aceros resistentes a los ácidos, aceros resistentes al calor, moldeados a presión
y plásticos. Para el desbarbado, desbaste de bordes, recortes, cordones de soldadura y tratamiento de superficies.
Código de Pedido
C6859981
C6859983
C6859984
C6859985
C6859986
Diámetro del mango
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Diámetro máximo
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Longitud total
38 mm
58 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Longitud total
38 mm
56 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Longitud total
38 mm
56 mm
47 mm
49 mm
51 mm
Longitud de trabajo o de corte
14 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Longitud de trabajo o de corte
14 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Longitud de trabajo o de corte
2,7 mm
5 mm
7 mm
9 mm
11 mm
Fresa de carburo de tungsteno, forma C punta radial (Semiesférica)
Fresas de carburo de tungsteno con dentado cruzado y de alto rendimiento. El dentado cruzado proporciona mayor capacidad de corte que el dentado simple. Esto representa una gran ventaja, particularmente en el caso de materiales difíciles de cortar. Campos de aplicación: aceros de alta aleación, aceros inoxidables, aceros resistentes a los ácidos, aceros resistentes al calor, moldeados a presión y plásticos. Para el desbarbado, desbaste de bordes, recortes, cordones de soldadura y tratamiento de superficies.
Código de Pedido
C6859987
C6859988
C6859989
C6859990
C6859991
Diámetro del mango
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Diámetro máximo
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4
Fresa de carburo de tungsteno, forma D esférica
Fresas de carburo de tungsteno con dentado cruzado y de alto rendimiento. El dentado cruzado proporciona mayor capacidad de corte que el dentado simple. Esto representa una gran ventaja, particularmente en el caso de materiales difíciles de cortar. Campos de aplicación: aceros de alta aleación, aceros inoxidables, aceros resistentes a los ácidos, aceros resistentes al calor, moldeados a presión y plásticos. Para el desbarbado, desbaste de bordes, recortes, cordones de soldadura y tratamiento de superficies.
Código de Pedido
C6859992
C6859993
C6859994
C6859995
C6859996
Diámetro del mango
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Diámetro máximo
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
854
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
8776
183568 183567 183564
8779


































































































   866   867   868   869   870