Page 869 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 869

Roebuck Rebabas
Fresa de carburo de tungsteno, forma F ojival redondeada
Fresas de carburo de tungsteno con dentado cruzado y de alto rendimiento. El dentado cruzado proporciona mayor capacidad de corte que el dentado simple. Esto representa una gran ventaja, particularmente en el caso de materiales difíciles de cortar. Campos de aplicación: aceros de alta aleación, aceros inoxidables, aceros resistentes a los ácidos, aceros resistentes al calor, moldeados a presión y plásticos. Para el desbarbado, desbaste de bordes, recortes, cordones de soldadura y tratamiento de superficies.
Código de Pedido
C6859997
C6859998
C6859999
C6860000
C6860001
Diámetro del mango
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Diámetro máximo
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Longitud total
38 mm
58 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Longitud de trabajo o de corte
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Precio Ud. €
10,93
18,21
21,05
22,43
27,03
Precio Ud. €
11,12
18,75
22,58
21,43
24,88
27,75
Fresa de carburo de tungsteno, forma G ojival en punta
Fresas de carburo de tungsteno con dentado cruzado y de alto rendimiento. El dentado cruzado proporciona mayor capacidad de corte que el dentado simple. Esto representa una gran ventaja, particularmente en el caso de materiales difíciles de cortar. Campos de aplicación: aceros de alta aleación, aceros inoxidables, aceros resistentes a los ácidos, aceros resistentes al calor, moldeados a presión y plásticos. Para el desbarbado, desbaste de bordes, recortes, cordones de soldadura y tratamiento de superficies.
Código de Pedido
C6860002
C6860003
C6860004
C6860006
C6860007
C6860008
Diámetro del mango
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Diámetro máximo
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Longitud total
38 mm
58 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Longitud de trabajo o de corte
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Fresa de carburo de tungsteno, forma L cónica con punta redonda
Fresas de carburo de tungsteno con dentado cruzado y de alto rendimiento. El dentado cruzado proporciona mayor capacidad de corte que el dentado simple. Esto representa una gran ventaja, particularmente en el caso de materiales difíciles de cortar. Campos de aplicación: aceros de alta aleación, aceros inoxidables, aceros resistentes a los ácidos, aceros resistentes al calor, moldeados a presión y plásticos. Para el desbarbado, desbaste de bordes, recortes, cordones de soldadura y tratamiento de superficies.
Código de Pedido
C6860009
C6860010
C6860011
C6860012
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Diámetro máximo
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Longitud total
50 mm
70 mm
65 mm
77 mm
Longitud de trabajo o de corte
18 mm
25 mm
20 mm
32 mm
Precio Ud. €
22,81
27,98
30,63
33,70
Fresa de carburo de tungsteno, forma M cónica en punta
Fresas de carburo de tungsteno con dentado cruzado y de alto rendimiento. El dentado cruzado proporciona mayor capacidad de corte que el dentado simple. Esto representa una gran ventaja, particularmente en el caso de materiales difíciles de cortar. Campos de aplicación: aceros de alta aleación, aceros inoxidables, aceros resistentes a los ácidos, aceros resistentes al calor, moldeados a presión y plásticos. Para el desbarbado, desbaste de bordes, recortes, cordones de soldadura y tratamiento de superficies.
4
Código de Pedido
C6860013
C6860014
C6860015
C6860016
Diámetro del mango
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Diámetro máximo
3 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Longitud total
38 mm
58 mm
60 mm
65 mm
Longitud de trabajo o de corte
11 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Precio Ud. €
10,77
22,96
20,93
24,88
Corte y perforación
855
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
183572 183571 183570 183569


































































































   867   868   869   870   871