Page 867 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 867
Rebabas
Juego de fresas TC 1506, dentado 3 PLUS, Ø 6 mm
Set 1506 contiene las cinco formas más habituales con fresa ø 6 mm y el dentado universal insertable 3 PLUS. Apto para las aplicaciones y requerimientos
más frecuentes en talleres. La caja de plástico resistente a la rotura protege las herramientas. Las herramientas se almacenan de forma segura en la caja con las fresas sujetadas en los mangos. Hay cinco puntos de inserción vacíos adicionales para otras fresas.
Contenido: 5 Fresas de metal duro, mango Ø 6 mm, dentado 3 PLUS
Código de Pedido
C2692149
Descripción del artículo
Juego de fresas TC 1506, corte 3 PLUS Diámetro 6mm
Diámetro, superior
6 mm
Diámetro del mango
6 mm
Patrones de diente
3P
Precio Ud. €
113,08
Fresas para ángulos WKN
Fresas para ángulos
DIN: WKN
Aplicación: Mecanizado de bordes de difícil accesibilidad en los lados posteriores Dentado 3, 5
Código de Pedido
C2692013
C2691792
C2691793
Diámetro, superior
3 mm
12 mm
16 mm
Longitud, cabeza
7 mm
13 mm
13 mm
Diámetro del mango
Patrones de diente
Precio Ud. €
18,06
99,57
178,37
3 mm
6 mm
6 mm
5
3
3
Juego de fresas TC 1512, dentado 3 PLUS, Ø 12mm
Set 1512 contiene las cinco formas más habituales con fresa ø 12 mm y el dentado universal insertable 3 PLUS. Apto para las aplicaciones y requerimientos
más frecuentes en talleres. La caja de plástico resistente a la rotura protege las herramientas. Las herramientas se almacenan de forma segura en la caja con las fresas sujetadas en los mangos. Hay cinco puntos de inserción vacíos adicionales para otras fresas.
Contenido: 5 Fresas de metal duro, mango Ø 6 mm, dentado 3 PLUS
4
Código de Pedido
C2692150
Descripción del artículo
Juego de fresas TC 1512, corte 3 PLUS Diámetro 12mm
Diámetro, superior
12 mm
Diámetro del mango
6 mm
Patrones de diente
3P
Precio Ud. €
210,83
Corte y perforación
853
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8782 8758 8781