Page 870 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 870
Roebuck Rebabas
Juego de 5 fresas de carburo de tungsteno en caja de dimensiones reducidas
1x forma A, cilíndrica con corte frontal Ø1 10,0 mm1x forma C, cilíndrica con punta radial (semiesférica) Ø1 10,0 mm1x forma G, ojival en punta Ø1 10,0 mm1x forma F, ojival redondeada Ø1 10,0 mm1x forma D, esférica Ø1 10,0 mm
Código de Pedido
C6860019
Precio Ud. €
74,45
4
Juego de 10 fresas de carburo de tungsteno en caja de dimensiones reducidas
2x forma A, cilíndrica con corte frontal Ø1 6,0 / 12,0 mm2x forma C, cilíndrica con punta radial (semiesférica) Ø1 6,0 / 12,0 mm2x forma G, ojival en punta Ø1 6,0 / 12,0 mm2x forma F, ojival redondeada Ø1 6,0 / 12,0 mm2x forma D, esférica Ø1 6,0 / 12,0 mm
Código de Precio Pedido Ud. €
C6860018 149,63
Juego de 10 fresas de carburo de tungsteno en caja de plástico
2x forma A, cilíndrica con corte frontal Ø1 10,0 / 12,0 mm2x forma C, cilíndrica con punta radial (semiesférica) Ø1 10,0 / 12,0 mm2x forma G, ojival en punta Ø1 10,0 / 12,0 mm2x forma F, ojival redondeada Ø1 10,0 / 12,0 mm1x forma M, cónica en punta Ø1 12,0 mm1x forma D, esférica Ø1 12,0 mm
Precio Ud. €
166,25
Código de Pedido
C6860017
856
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
183573 183574
183575