Page 866 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 866

Rebabas
KEL de forma cónica redonda
Forma cónica redonda
DIN: KEL
Aplicación: Mecanizado de contornos angostos y superficies Dentado 3 / Dentado 3 PLUS
Código de Pedido
C2691750
C2691751
C2691753
C2691754
C2691757
C2691759
C2691763
Diámetro, superior
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
Longitud, cabeza
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Patrones de diente
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
Precio Ud. €
39,40
32,89
50,71
43,93
57,41
54,29
61,75
Precio Ud. €
68,05
104,90
KEL de forma cónica redonda, ALU
Forma cónica redonda
DIN: KEL
Aplicación: Mecanizado de contornos angostos y superficies Dentado ALU
Código de Pedido
C2692058
C2692164
Diámetro, superior
12 mm
16 mm
Longitud, cabeza
30 mm
30 mm
Diámetro del mango
Patrones de diente
ALU
ALU
6 mm
6 mm
Forma cónica redonda KEL, STEEL
Con el dentado STEEL PFERD ha desarrollado fresas únicas especialmente para el mecanizado de acero y acero fundido. Se caracterizan por un aumento notable de la agresividad con la misma excelente guiabilidad. De esta forma garantizan un trabajo seguro y preciso.
Las fresas con dentado STEEL se caracterizan gracias a su extrema potencia de arranque de virutas por un ahorro notable de tiempo y su alta rentabilidad.
Código de Pedido
C6867759
C6867760
Diámetro
10 mm
12 mm
Longitud
20 mm
30 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
Precio Ud. €
***
***
SKM de forma cónica apuntada
4
Forma cónica apuntada
DIN: SKM
Aplicación: Mecanizado de contornos angostos, mecanizado de superficies Dentado 3 / Dentado 3 PLUS
Código de Pedido
C2691830
C2691831
C2691833
C2691677
C2691679
C2691682
C2691683
C2691686
C2691688
Diámetro, superior
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Longitud, cabeza
11 mm
11 mm
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Diámetro del mango
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Patrones de diente
5
3 PLUS
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
Precio Ud. €
17,15
20,33
30,16
27,29
25,98
44,21
41,83
66,91
54,00
852
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
8525 243091 8575 8573


































































































   864   865   866   867   868