Page 865 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 865
Rebabas
Forma obús SPG, STEEL
Con el dentado STEEL PFERD ha desarrollado fresas únicas especialmente para el mecanizado de acero y acero fundido. Se caracterizan por un aumento notable de la agresividad con la misma excelente guiabilidad. De esta forma garantizan un trabajo seguro y preciso.
Las fresas con dentado STEEL se caracterizan gracias a su extrema potencia de arranque de virutas por un ahorro notable de tiempo y su alta rentabilidad.
Código de Pedido
C6867769
C6867770
C6867771
C6867772
Diámetro
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Longitud
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Longitud, cabeza
30 mm
30 mm
35 mm
Precio Ud. €
***
***
***
***
B en forma de llama
Forma llama
DIN: B
Aplicación: Tratamiento de contornos Dentado 3 / Dentado 3 PLUS
Código de Pedido
C2691613
C2691614
C2691615
Diámetro, superior
12 mm
12 mm
16 mm
Diámetro del mango
Patrones de diente
Precio Ud. €
6 mm
6 mm
6 mm
3 50,40
3 PLUS
3 PLUS
50,40
67,59
Precio Ud. €
***
***
Precio Ud. €
22,17
30,99
51,02
Precio Ud. €
22,17
28,01
36,06
Forma llama B, STEEL
Con el dentado STEEL PFERD ha desarrollado fresas únicas especialmente para el mecanizado de acero y acero fundido. Se caracterizan por un aumento notable de la agresividad con la misma excelente guiabilidad. De esta forma garantizan un trabajo seguro y preciso.
Las fresas con dentado STEEL se caracterizan gracias a su extrema potencia de arranque de virutas por un ahorro notable de tiempo y su alta rentabilidad.
Código de Pedido
C6867757
C6867758
Diámetro
8 mm
12 mm
Longitud
20 mm
30 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
6 mm
Longitud, cabeza
3 mm
5 mm
8 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
KSJ de forma cónica avellanada 60°
Forma cónica avellanada 60°
DIN: KSJ
Aplicación: Mecanizado de ángulos agudos Dentado 3
Código de Pedido
C2691696
C2691698
C2691692
Diámetro, superior
6 mm
10 mm
16 mm
Longitud, cabeza
5 mm
8 mm
13 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
6 mm
Patrones de diente
3
3
3
Patrones de diente
3
3
3
KSK de forma cónica avellanada 90°
Forma cónica avellanada 90°
DIN: KSK
Aplicación: Mecanizado de ángulos agudos Dentado 3
4
Código de Pedido
C2691697
C2691699
C2691694
Diámetro, superior
6 mm
10 mm
16 mm
Corte y perforación
851
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8524 8523 243090 8753 243096