Page 864 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 864
Rebabas
RBF en forma de árbol, INOX
Forma árbol
DIN: RBF
Aplicación: Mecanizado de contornos estrechos Dentado INOX
Código de
Pedido Diámetro, superior
C4173554 6 mm
C4173555 12 mm
RBF en forma de árbol, MZ
Forma árbol
DIN: RBF
Aplicación: Mecanizado de contornos estrechos Dentado MZ
Longitud, cabeza
18 mm
25 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
Patrones de diente
Precio Ud. €
INOX 25,48
INOX 45,78
Código de Pedido
C4173530
C4173527
C4173528
C4173529
Diámetro, superior
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Longitud, cabeza
7 mm
18 mm
20 mm
20 mm
Diámetro del mango
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Patrones de diente
Micro
Micro
Micro
Micro
Precio Ud. €
34,28
37,23
39,22
43,20
Forma árbol RBF, STEEL
Con el dentado STEEL PFERD ha desarrollado fresas únicas especialmente para el mecanizado de acero y acero fundido. Se caracterizan por un aumento notable de la agresividad con la misma excelente guiabilidad. De esta forma garantizan un trabajo seguro y preciso.
Las fresas con dentado STEEL se caracterizan gracias a su extrema potencia de arranque de virutas por un ahorro notable de tiempo y su alta rentabilidad.
Código de Pedido
C6867765
C6867766
C6867767
C6867768
SPG de forma ojival
Diámetro
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Longitud
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Precio Ud. €
***
***
***
***
4
Forma obús
DIN: SPG
Aplicación: Mecanizado de contornos angostos, mecanizado de ángulos agudos Dentado 3 / Dentado 3 PLUS / Dentado 5
Longitud, cabeza
13 mm
13 mm
13 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Precio Ud. €
14,71
17,58
30,39
24,20
38,99
33,86
45,43
44,40
56,74
68,00
Código de Pedido
C2691838
C2691839
C2691841
C2691721
C2691726
C2691728
C2691732
C2691734
C2691742
C2691743
Diámetro, superior
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Diámetro del mango
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Patrones de diente
5
3 PLUS
3 PLUS
3
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
850
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
8760
243093 8802 8798