Page 863 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 863

Rebabas
Forma esférica KUD, STEEL
Con el dentado STEEL PFERD ha desarrollado fresas únicas especialmente para el mecanizado de acero y acero fundido. Se caracterizan por un aumento notable de la agresividad con la misma excelente guiabilidad. De esta forma garantizan un trabajo seguro y preciso.
Las fresas con dentado STEEL se caracterizan gracias a su extrema potencia de arranque de virutas por un ahorro notable de tiempo y su alta rentabilidad.
Código de Pedido
C6867761
C6867762
C6867763
C6867764
Diámetro
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Longitud
5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
Precio Ud. €
***
***
***
***
TRE en forma de gota
Forma gota
DIN: TRE
Aplicación: Tratamiento de contornos Dentado 3 / Dentado 3 PLUS / Dentado 5
Código de Pedido
C2691820
C2691821
C2691767
C2691771
C2691769
C2691774
C2691776
C2691782
C2691783
Diámetro, superior
3 mm
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Longitud, cabeza
7 mm
7 mm
10 mm
13 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Longitud, cabeza
Diámetro del mango
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Diámetro del mango
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Patrones de diente
5
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
Patrones de diente
5
3 PLUS
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
Diámetro del mango
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Precio Ud. €
16,26
18,85
25,57
27,30
33,56
54,36
45,17
66,87
76,17
Precio Ud. €
14,36
17,82
29,17
25,50
22,76
34,46
31,70
36,89
38,62
46,42
40,88
60,91
59,18
71,45
Precio Ud. €
29,24
33,17
47,61
54,72
94,23
RBF en forma de árbol
Forma árbol
DIN: RBF
Aplicación: Mecanizado de contornos estrechos Dentado 3 / Dentado 3 PLUS / Dentado 5
Código de Pedido
C2691834
C2691835
C2691843
C2691700
C2691701
C2691704
C2691705
C2691707
C2691708
C2691711
C2691713
C2691717
C2691718
C2691719
Diámetro, superior
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
16 mm
7 mm
7 mm
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
RBF en forma de árbol, ALU
Forma árbol
DIN: RBF
Aplicación: Mecanizado de contornos estrechos Dentado ALU
4
Código de Pedido
C2692154
C2692155
C2692027
C2692066
C2692163
Diámetro, superior
3 mm
6 mm
6 mm
12 mm
16 mm
Longitud, cabeza
13 mm
13 mm
18 mm
25 mm
30 mm
Corte y perforación
849
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8797 8796 8759 243092


































































































   861   862   863   864   865