Page 862 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 862
Rebabas
KUD de forma esférica
Forma esférica
DIN: KUD
Aplicación: Mecanizado de perfiles, desbarbado de taladros interiores, fresado para preparación de soldeos de recargue
Dentado 3 / Dentado 3 PLUS / Dentado 5
Código de Pedido
C2691822
C2691823
C2691652
C2691651
C2691657
C2691656
C2691660
C2691662
C2691665
C2725753
C2691670
C2691671
Diámetro, superior
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Longitud, cabeza
2 mm
2 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
14 mm
14 mm
Diámetro del mango
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Patrones de diente
5
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
Precio Ud. €
14,18
16,65
21,75
20,23
23,96
20,55
29,33
24,33
35,12
30,68
38,67
43,93
Precio Ud. €
29,24
35,29
27,08
44,71
75,02
KUD de forma esférica, ALU
Forma esférica
DIN: KUD
Aplicación: Mecanizado de perfiles, desbarbado de taladros interiores, fresado para preparación de soldeos de recargue
Dentado ALU
Código de Pedido
C2692158
C2692159
C4173535
C2692062
C2692162
Diámetro, superior
3 mm
6 mm
6 mm
12 mm
16 mm
Longitud, cabeza
2 mm
5 mm
5 mm
10 mm
14 mm
Diámetro del mango
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Patrones de diente
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
KUD de forma esférica, INOX
Forma esférica
DIN: KUD
Aplicación: Mecanizado de perfiles, desbarbado de taladros interiores, fresado para preparación de soldeos de recargue
Dentado INOX
Código de
Pedido Diámetro, superior
C4173552 6 mm
C4173553 12 mm
KUD de forma esférica, MZ
Longitud, cabeza
5 mm
10 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
Diámetro del mango
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Patrones de diente
Precio Ud. €
INOX 22,66
INOX 34,36
4
Forma esférica
DIN: KUD
Aplicación: Mecanizado de perfiles, desbarbado de taladros interiores, fresado para preparación de soldeos de recargue
Dentado MZ
Código de Pedido
C4173536
C4173537
C4173538
C4173539
C4173540
C4173541
Diámetro, superior
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Longitud, cabeza
1,5 mm
2 mm
3 mm
5 mm
7 mm
9 mm
Patrones de diente
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Precio Ud. €
30,35
30,35
31,68
32,98
36,30
38,26
848
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
8498
8482 8472 8460