Page 861 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 861

Rebabas
WRC de forma cilíndrica redonda, ALU
Forma cilíndrica redonda
DIN: WRC
Aplicación: Tratamiento de superficies, mecanizado de contornos Dentado ALU
Código de Pedido
C2692156
C2692157
C2692018
C2692070
C2692161
Diámetro, superior
3 mm
6 mm
6 mm
12 mm
16 mm
Longitud, cabeza
13 mm
13 mm
16 mm
25 mm
25 mm
Diámetro del mango
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Patrones de diente
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
Precio Ud. €
29,24
35,29
31,18
53,69
91,56
WRC de forma cilíndrica redonda, INOX
Forma cilíndrica redonda
DIN: WRC
Aplicación: Tratamiento de superficies, mecanizado de contornos Dentado INOX
Código de
Pedido Diámetro, superior
C4173550 6 mm
C4173551 12 mm
WRC de forma cilíndrica redonda, MZ
Longitud, cabeza
16 mm
25 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
Patrones de diente
INOX
INOX
Precio Ud. €
29,97
54,47
Forma cilíndrica redonda
DIN: WRC
Aplicación: Tratamiento de superficies, mecanizado de contornos Dentado MZ
Código de Pedido
C4173531
C4173532
C4173533
C4173534
Diámetro, superior
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Longitud, cabeza
13 mm
16 mm
20 mm
20 mm
Diámetro del mango
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Patrones de diente
Micro
Micro
Micro
Micro
Precio Ud. €
27,08
37,62
39,62
43,63
Forma cilíndrica redonda WRC, STEEL
Con el dentado STEEL PFERD ha desarrollado fresas únicas especialmente para el mecanizado de acero y acero fundido. Se caracterizan por un aumento notable de la agresividad con la misma excelente guiabilidad. De esta forma garantizan un trabajo seguro y preciso.
Las fresas con dentado STEEL se caracterizan gracias a su extrema potencia de arranque de virutas por un ahorro notable de tiempo y su alta rentabilidad.
4
Código de Pedido
C6867773
C6867774
C6867775
C6867776
Diámetro
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Longitud
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Precio Ud. €
***
***
***
***
Corte y perforación
847
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243097 8692 8654 8653


































































































   859   860   861   862   863