Page 860 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 860
Rebabas
ZYAS de forma cilíndrica
Forma cilíndrica con dentado frontal
DIN: ZYAS
Aplicación: Mecanizado de contorno interior: fresado de contorno y frontal Dentado 3 / Dentado 3 PLUS / Dentado 5
Código de Pedido
C2691802
C2691803
C2691555
C2691556
C2691559
C2691560
C2691573
C2691574
C2691564
C2691565
C2691570
Diámetro, superior
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
Longitud, cabeza
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Diámetro del mango
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Diámetro del mango
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Patrones de diente
5
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
Patrones de diente
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
Precio Ud. €
12,16
12,23
28,86
24,07
32,99
27,77
41,83
38,27
53,83
49,94
60,96
Precio Ud. €
30,78
33,92
29,92
56,61
88,80
ZYAS de forma cilíndrica, ALU
Forma cilíndrica con dentado frontal
DIN: ZYAS
Aplicación: Mecanizado de contorno interior: fresado de contorno y frontal Dentado ALU
Código de Pedido
C2692152
C2692153
C2692017
C2692076
C2692160
Diámetro, superior
3 mm
6 mm
6 mm
12 mm
16 mm
Longitud, cabeza
13 mm
13 mm
16 mm
25 mm
25 mm
Forma cilíndrica con dentado frontal ZYAS, STEEL
Con el dentado STEEL PFERD ha desarrollado fresas únicas especialmente para el mecanizado de acero y acero fundido. Se caracterizan por un aumento notable de la agresividad con la misma excelente guiabilidad. De esta forma garantizan un trabajo seguro y preciso.
Las fresas con dentado STEEL se caracterizan gracias a su extrema potencia de arranque de virutas por un ahorro notable de tiempo y su alta rentabilidad.
Código de Pedido
C6867781
C6867782
C6867783
C6867784
Diámetro
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Longitud
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Precio Ud. €
***
***
***
***
WRC de forma cilíndrica redonda
4
Forma cilíndrica redonda
DIN: WRC
Aplicación: Tratamiento de superficies, mecanizado de contornos Dentado 3 / Dentado 3 PLUS / Dentado 5
Longitud, cabeza
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
11,99
13,63
29,72
29,62
26,76
33,50
27,06
39,39
37,48
48,02
48,63
60,74
70,21
Código de Pedido
C2691812
C2691813
C2691815
C2691618
C2691620
C2691623
C2691625
C2691628
C2691630
C2691634
C2691636
C2691643
C2691644
Diámetro, superior
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Diámetro del mango
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Patrones de diente
5
3 PLUS
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
846
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
8651
8734
243099
8733