Page 859 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 859

Rebabas
ZYA de forma cilíndrica
Forma cilíndrica
DIN: ZYA
Aplicación: Desbarbado
Dentado 3 / Dentado 3 PLUS / Dentado 5
Código de Pedido
C2692006
C2692007
C2692010
C2691582
C2691583
C2691586
C2691587
C2691604
C2691606
C2691593
C2691595
C2691601
C2691602
Diámetro, superior
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Longitud, cabeza
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Longitud, cabeza
16 mm
25 mm
Longitud, cabeza
13 mm
13 mm
16 mm
20 mm
20 mm
Diámetro del mango
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
Diámetro del mango
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Patrones de diente
3 PLUS
5
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
Patrones de diente
Precio Ud. €
13,58
12,75
22,25
30,17
19,06
34,22
25,25
39,72
33,45
49,58
44,65
50,55
66,25
Precio Ud. €
ZYA de forma cilíndrica, INOX
Forma cilíndrica
DIN: ZYA
Aplicación: Desbarbado Dentado INOX
Código de
Pedido Diámetro, superior
C4173548 6 mm
C4173549 12 mm
ZYA de forma cilíndrica, MZ
Forma cilíndrica
DIN: ZYA
Aplicación: Desbarbado Dentado MZ
INOX 21,36
INOX 50,01
Código de Pedido
C4173542
C4173543
C4173544
C4173545
C4173546
Diámetro, superior
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Patrones de diente
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Precio Ud. €
33,72
35,18
36,65
38,99
42,52
Forma cilíndrica ZYA, STEEL
Con el dentado STEEL PFERD ha desarrollado fresas únicas especialmente para el mecanizado de acero y acero fundido. Se caracterizan por un aumento notable de la agresividad con la misma excelente guiabilidad. De esta forma garantizan un trabajo seguro y preciso.
Las fresas con dentado STEEL se caracterizan gracias a su extrema potencia de arranque de virutas por un ahorro notable de tiempo y su alta rentabilidad.
4
Código de Pedido
C6867777
C6867778
C6867779
C6867780
Diámetro
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Longitud
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Precio Ud. €
***
***
***
***
Corte y perforación
845
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243098 8732 8695 8693


































































































   857   858   859   860   861