Page 858 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 858
Rebabas
Fresas de metal duro
Velocidad de corte
Ejemplo:
Fresa de metal duro, dentado 3 PLUS, ø 12 mm.
Arranque de viruta basto de aceros sin templar, no mejorados.
Velocidad de corte: 450 - 600 m/min
Nivel de revoluciones: 12.000 - 16.000 r.p.m.
➏ Velocidades de corte [m/min]
350 400 450 500 600 750 900
No de revoluciones [r.p.m.]
250 300
2
3 27.000 32.000 37.000 42.000 48.000 53.000
4 20.000 24.000 28.000 32.000 36.000 40.000
6 13.000 16.000 19.000 21.000 24.000 27.000 8 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
10 8.000 10.000 11.000 13.000 14.000 16.000 12 7.000 8.000 9.000 11.000 12.000 13.000 16 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
1.100
➎ø [mm]
40.000 48.000 56.000 64.000 72.000 80.000
95.000 120.000 143.000 - 64.000 80.000 95.000 117.000 48.000 60.000 72.000 88.000 32.000 40.000 48.000 59.000 24.000 30.000 36.000 44.000 19.000 24.000 29.000 35.000 16.000 16.000 24.000 30.000 12.000 12.000 18.000 22.000
Dentados PFERD y sus aplicaciones
Dentado 3
Dentado 3 PLUS
Dentado 5
Dentado ALU
■ Arranque de virutas de hierro fundido, acero < 60 HRC, acero fino (INOX) y aleaciones con base de níquel y titanio
■ Gran arranque de material ■ Buen acabado de superficie
■ Similar al dentado 3 pero con geometría cruzada
■ Arranque de virutas de hierro fundido, acero < 60 HRC, acero fino (INOX) y aleaciones con base de niquel y titanio
■ Gran arranque de material
■ Desbarbado ligero de virutas de hierro fundido, acero < 60 HRC, acero fino (INOX) y materiales refractarios a altas temperaturas tipo aleaciones de base niquel y cobalto
■ Buen acabado de superficie
■ Desbarbado basto de aluminios y aleaciones de aluminio, meta- les ligeros, metales no férricos y plásticos
■ Marcha silenciosa
Dentado STEEL ■ Desbarbado extremo de acero y acero de fundición
■ Marcha silenciosa
■ Reducción del nivel de vibracio-
nes y ruido
Dentado INOX ■ Desbarbado extremo de todos los aceros austeníticos, inoxida-
bles y resistentes a los ácidos y
de acero finos (INOX)
■ Reducción significativa del nivel
de vibraciones y ruido
Dentado MICRO ■ Buen comportamiento sobre to- dos tipo de materiales < 68 HRC
■ Gran calidad de superficie
■ Reducción del nivel de vibracio-
nes y ruido
4
Recomendaciones de seguridad
= ¡Usar gafas protectoras! = ¡Proteger los oídos!
¡Tener en cuenta las revoluciones = recomendadas, especialmente en
fresas con mango largo!
844
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación