Page 84 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 84
Llaves de vaso de 3/8”: Juegos de vasos
Juego de llave de carraca con mango delgado y vasos Zyklop Metal-Switch, para sistema métrico y macho de 3⁄8”, 29 piezas
10 llaves de vaso y 2 accesorios
Código de
Pedido Rango del contenido
C2716806 6-19mm
Juego de carracas Zyklop 3⁄8”
Precio Ud. €
117,50
Juego de vasos de 29 piezas en un maletín de diseño compacto e inteligente. Esta llave de carraca reversible se ha diseñado para espacios reducidos: es más delgada que las llaves de carraca convencionales y su mango de mayor longitud permite ejercer una acción de palanca más eficaz. Fabricada en cromo molibdeno para una mayor resistencia; mecanismo de carraca suave y preciso de 72 dientes (ángulo de retroceso de 5°). Carraca con palanca para cambiar rápidamente el sentido de giro. En este juego se incluyen también las siguientes herramientas: vasos de calidad industrial, puntas de destornillador de alta calidad, adaptador para puntas, alargadera y adaptador articulado.
1 llave de carraca reversible 8004 B; 3⁄8” x 222,0
9 vasos 8790 HMB: 8,0 x 29,0; 10,0 x 29,0; 12,0 x 29,0; 13,0 x 29,0; 15,0 x 29,0; 16,0 x 30,0; 17,0 x 30,0; 18,0 x 30,0; 19,0 x 30,0
1 alargadera larga 8794 LB; 3⁄8” x 200,0
1 alargadera corta 8794 B; 3⁄8” x 76,0
1 adaptador de puntas de destornillador 8784 B1; 1⁄4”
x 3⁄8” x 44,0
3 puntas de destornillador PH 851⁄1 Z: PH 1 x 25; PH 2 x 25; PH 3 x 25
2 puntas de destornillador PZ 855⁄1 Z: PZ 1 x 25; PZ 2
x 25
6 puntas de destornillador TORX® 867⁄1 Z: TX 15 x 25; TX 20 x 25; TX 25 x 25; TX 27 x 25; TX 30 x 25; TX 40
x 25
5 puntas de destornillador Hex-Plus 840⁄1 Z: 3,0 x 25; 4,0 x 25; 5,0 x 25; 6,0 x 25; 8,0 x 25
Juego de 42 piezas en caja metálica resistente 1 carraca Zyklop con arrastre de 1⁄4”, 13 llaves de
vaso Zyklop, 2 extensiónes Zyklop (corta y larga) con manguito de giro rápido y sistema de bloqueo flexible, 1 extensión tipo “Wobble”, 1 mango en “T”, 1 ar
17 llaves de vaso, 12 vasos destornil- ladores y 5 accesorios
Cantidad
del conte- Rango del con- Precio
Código de Pedido nido
C4196517 43
tenido Ud. €
8000 B 1 x 3/8 in 280,35 x199.0 - 800/1 Z 1 x
1.0x5.5x25 - 840/1
Z Hex-P 1 x 3.0x25
- 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 1 x 8.0x25 - 1 x 10.0x25 - 851/1 Z PH 1 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 855/1 Z PZ 1 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 867/1
Z TORX« BO 1 x
TX 10x25 - 1 x TX 15x25 - 1 x
Código de Pedido
C2716812
Rango del contenido
6-22mm
Precio Ud. €
336,00
Juego de llave de carraca con mango delgado y vasos Zyklop Metal-Push, para sistema métrico y macho de 3⁄8”, 29 piezas
Código de Pedido
C6859907
Precio Ud. €
107,18
1
Juego de llave de carraca multifunción y vasos Zyklop Metal-Speed, para sistema métrico y macho de 3⁄8”, 29 piezas
Juego de vasos de 29 piezas en un maletín de diseño compacto e inteligente. La llave de carraca Zyklop de gran rapidez y multifunción (5 en 1) posee un mecanismo de carraca preciso con 72 dientes (ángulo de retroceso de 5°). Su cabeza giratoria se puede fijar en 5 posiciones distintas, de forma que es posible utilizarla como destornillador de carraca por medio de un adaptador. La función de cambio rápido se puede utilizar con la cabeza fijada en cualquier posición. Esta llave de carraca se fabrica en acero de
alta calidad, por lo que es increíblemente resistente. Además, los casquillos de giro patentados ofrecen una gran velocidad. En este juego se incluyen también las siguientes herramientas: vasos de calidad industrial, puntas de destornillador de alta calidad, adaptador para puntas, alargadera y adaptador articulado.
1 llave de carraca rápida 8000 B; 3⁄8” x 199,0
9 vasos 8790 HMB: 8,0 x 29,0; 10,0 x 29,0; 12,0 x 29,0; 13,0 x 29,0; 15,0 x 29,0; 16,0 x 30,0; 17,0 x 30,0; 18,0 x 30,0; 19,0 x 30,0
1 alargadera larga 8794 LB; 3⁄8” x 200,0
1 alargadera corta 8794 B; 3⁄8” x 76,0
1 adaptador de puntas de destornillador 8784 B1; 1⁄4” x 3⁄8”
x 44,0
3 puntas de destornillador PH 851⁄1 Z: PH 1 x 25; PH 2 x 25; PH 3 x 25
2 puntas de destornillador PZ 855⁄1 Z: PZ 1 x 25; PZ 2 x 25
6 puntas de destornillador TORX® 867⁄1 Z: TX 15 x 25; TX 20 x 25; TX 25 x 25; TX 27 x 25; TX 30 x 25; TX 40 x 25
5 puntas de destornillador Hex-Plus 840⁄1 Z: 3,0 x 25; 4,0 x 25; 5,0 x 25; 6,0 x 25; 8,0 x 25
Juego de vasos de 29 piezas en un maletín de diseño compacto e inteligente. Esta llave de carraca con pulsador se ha diseñado para espacios reducidos: es más delgada que las llaves de carraca convencionales y su mango de mayor longitud permite ejercer una acción de palanca más eficaz. Fabricada en cromo molibdeno para una mayor resistencia; macho cuadrado con mecanismo de pulsación suave y preciso; mecanismo de carraca preciso de 76 dientes (ángulo de retroceso de 4,7°). Su exclusiva función de bloqueo permite sujetar firmemente tanto el macho cuadrado como los vasos de calidad industrial. En este juego se incluyen también las siguientes herramientas: puntas de destornillador de alta calidad, adaptador para puntas, alargadera y adaptador articulado.
1 llave de carraca con pulsador 8003 B; 3⁄8” x 222,0
9 vasos 8790 HMB: 8,0 x 29,0; 10,0 x 29,0; 12,0 x 29,0; 13,0 x 29,0; 15,0 x 29,0; 16,0 x 30,0; 17,0 x 30,0; 18,0 x 30,0; 19,0 x 30,0
1 alargadera larga 8794 LB; 3⁄8” x 200,0
1 alargadera corta 8794 B; 3⁄8” x 76,0
1 adaptador de puntas de destornillador 8784 B1; 1⁄4” x 3⁄8”
x 44,0
3 puntas de destornillador PH 851⁄1 Z: PH 1 x 25; PH 2 x 25; PH 3 x 25
2 puntas de destornillador PZ 855⁄1 Z: PZ 1 x 25; PZ 2 x 25
6 puntas de destornillador TORX® 867⁄1 Z: TX 15 x 25; TX 20 x 25; TX 25 x 25; TX 27 x 25; TX 30 x 25; TX 40 x 25
5 puntas de destornillador Hex-Plus 840⁄1 Z: 3,0 x 25; 4,0 x 25; 5,0 x 25; 6,0 x 25; 8,0 x 25
Código de Pedido
C6859899
Precio Ud. €
121,43
Código de Pedido
C6859913
Precio Ud. €
147,34
70
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
201425 40708 40706
201438
201432
10384