Page 857 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 857
Rebabas
Fresas de metal duro
Velocidad de corte
Dentado Dentado Dentado Dentado 3 3 PLUS 5 ALU
Intervalos de revoluciones recomendadas [r.p.m.]
Dentado Dentado STEEL INOX
Dentado MICRO
Corte y perforación
Para determinar el nivel de velocidad de corte [m/min] recomendado, proceda como sigue: ➊ Elegir el material a mecanizar.
➋ Asignar tipo de trabajo.
➌ Seleccionar dentado.
➍ Determinar nivel de la velocidad de corte.
Para determinar el no de revoluciones [r.p.m.] proceda como sigue:
➎ Elegir diámetro de la fresa deseado.
➏ El nivel de la velocidad de corte y el diáme-
tro de la fresa indican el no de revoluciones recomendado.
➊ Materiales
Acero y fundición de acero
Acero fino (INOX)
Metales no férricos
Fundición
Plásticos y otros materiales
➋ Tipo de trabajo Desbarbado agresivo
Desbarbado ligero
Desbarbado agresivo
Desbarbado ligero
Desbarbado agresivo
Desbarbado ligero
Desbarbado agresivo
Desbarbado ligero
Desbarbado agresivo
Desbarbado ligero
Desbarbado agresivo
Desbarbado ligero
Desbarbado agresivo
Desbarbado ligero
Desbarbado agresivo
Desbarbado ligero
➌ Dentado 3
3 PLUS
STEEL
3
MICRO
3
3 PLUS
STEEL
5
MICRO
3
3 PLUS
INOX
5
INOX MICRO
ALU
3
ALU
3
ALU MICRO
3 PLUS
5 MICRO 3
3 PLUS
3 MICRO
ALU
➍ Velocidad de corte
Aceros sin templar, Aceros construcción, aceros al carbono,
aceros herramientas, aceros sin alear,
450 -
450 -
500 -
650 -
250 -
450 -
350 -
450 -
250 -
450 -
350 -
450 - 450 -
600 -
900 -
250 -
600 -
350 -
900 - 450 -
300 -
350 - 450 -
450 -
500 - 650 -
500 -
600 m/min
750 m/min
600 m/min
750 m/min
350 m/min
750 m/min
450 m/min
600 m/min
350 m/min
600 m/min
450 m/min
600 m/min 600 m/min
1.100 m/min
1.100 m/min
350 m/min
1.100 m/min
450 m/min
1.100 m/min 600 m/min
450 m/min
500 m/min 4 600 m/min
600 m/min
600 m/min 750 m/min
1.100 m/min
no mejorados
hasta 1200 N/mm2 aceros cementación y fundición de acero (< 38 HRC)
Aceros templados, mejorados a partir de 1200 N/mm2 (> 38 HRC)
Aceros inoxidables y resistentes a los ácidos
Metales no férricos blandos
Aceros herramientas, aceros mejorados, aceros aleados y fundición de acero
Aceros austeníticos y ferríticos
Aleaciones de aluminio, latón, cobre y cinc
Metales no férricos Bronce, titanio/aleaciones de titanio,
duros
Metales refrac- tarios a altas temperaturas
aleaciones de aluminio duro (alto contenido de Si)
Aleaciones con base de níquel y cobalto (construcción de transmisiones y turbinas)
Hierro fundido con grafito laminar EN- Hierro fundido gris GJL (GG), con grafito esférico/fundición
y hierro fundido blanco
nodular EN-GJS (GGG), fundición malea- ble blanca EN-GJMW (GTW) y fundición maleable negra EN-GJMB (GTS)
Plásticos reforzados con fi bra (GFK/CFK), termoplásticos y goma dura
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
843