Page 856 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 856
Fresado Insertos
Pramet Milling Inserts
Código de Pedido
C6954859
C6954860
C6954861
Número de Parte
ADMX160608SR-F 8230
ADMX160608SR-M 8230
ADMX160616SR-M 8230
Radio Rɛ
0,8 mm
0,8 mm
1,6 mm
Dimensión (l)
16 mm
16 mm
16 mm
Dimensión d
9,95 mm
9,95 mm
9,95 mm
Dimensión d1
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
Dimensión s
6,25 mm
6,25 mm
6,25 mm
Grado
8230
8230
8230
Precio Ud. €
13,38
13,38
13,38
Pramet Milling Inserts
Código de Pedido
C6954862
Número de Parte
ODMT 0504ZZN M9325
Dimensión d
12,7 mm
Dimensión d1
4,4 mm
Dimensión s
4,76 mm
Grado
M9325
Precio Ud. €
9,94
Pramet Milling Inserts
4
Código de Pedido
C6954863
C6954865
C6954864
C6954866
Número de Parte
RCMT 1204MOEN-F 8230
RCMT 1606MOEN-F 8240
RCMT 1204MOSN-M M8345
RCMT 1606MOSN-M M8345
Dimensión d
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Dimensión d1
4,4 mm
4,4 mm
4,4 mm
4,4 mm
Dimensión s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Grado
Precio Ud. €
8230 7,71
8240 9,84
M8345 7,91
M8345 10,04
842
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
239112 239114 239113