Page 855 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 855
Cara Fresado Abor Montada | Fresado Insertos
Pramet Face Milling Arbor Mounted
Corte y perforación
Código de Pedido
C6954805
C6954806
C6954807
C6954808
C6954804
C6954911
C6954912
C6954910
Número de Parte
40A03R-SMORC12
50A04R-SMORC12
63A05R-SMORC12
80A05R-SMORC12
100A06R-SMORC12
63A04R-SMORC16
80A05R-SMORC16
100A06R-SMORC16
Dimensión d
16 mm
22 mm
22 mm
27 mm
32 mm
22 mm
27 mm
32 mm
Dimensión D
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm
100 mm
63 mm
80 mm
100 mm
Dimensión d1
12 mm
18 mm
30 mm
37 mm
45 mm
18 mm
37 mm
45 mm
Dimensión L
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Insertos
RC..1204...
RC..1204...
RC..1204...
RC..1204...
RC..1204...
RC..1606...
RC..1606...
RC..1606...
Número de insertos
Precio Ud. €
199,76
217,00
257,56
277,84
312,31
253,50
323,47
401,54
3
4
5
5
6
4
5
6
Pramet Milling Inserts
Código de Pedido
C6954855
C6954857
C6954856
C6954858
Número de Parte
ADMX11T304SR-F 8230
ADMX11T308SR-F 8230
ADMX11T304SR-M 8230
ADMX11T308SR-M 8230
Radio Rɛ
0,4 mm
0,8 mm
0,4 mm
0,8 mm
Dimensión (l)
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Dimensión d
6,53 mm
6,53 mm
6,53 mm
6,53 mm
Dimensión d1
2,9 mm
2,9 mm
2,9 mm
2,9 mm
Dimensión s
3,97 mm
3,97 mm
3,97 mm
3,97 mm
Grado
8230
8230
8230
8230
Precio Ud. €
11,76
11,76
11,76
11,76 4
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
841
239109 236732