Page 854 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 854

Fresado | Hombro Fresado Arbor Montaje
Pramet Shoulder Milling Arbor Mounting
Código de Pedido
C6954913 C6954914
Número de Parte Dimensión b
40A06R-S90AD11E-C 8,4 mm 50A07R-S90AD11E-C 10,4 mm
Dimensión D
Dimensión d1
14 mm 18 mm
Dimensión dH7
16 mm 22 mm
Dimensión L
40 mm 40 mm
Dimensión t
5,6 mm 6,3 mm
Insertos
ADMX 11T3.... ADMX 11T3....
Número de insertos
6 7
Precio Ud. €
272,77 332,59
Pramet Shoulder Milling Cylindrical Shank
Código de Pedido
C6954925 C6954929
Número de Parte
25A2R033A25-SAD16E-C 32A3R033A32-SAD16E-C
Dimensión D
Dimensión dh6
25 mm 32 mm
Dimensión L
165 mm 195 mm
Dimensión l1
33 mm 33 mm
Insertos
ADMX 1606... ADMX 1606...
Número de insertos
Precio Ud. €
202,80 233,22
25 mm 32 mm
2 3
Pramet Shoulder Milling Arbor Mounting
40 mm 50 mm
4
Código de Pedido
C6954916 C6954917 C6954918 C6954919 C6954915
Número de Parte
40A04R-S90AD16E-C 50A05R-S90AD16E-C 63A06R-S90AD16E-C 80A07R-S90AD16E-C 100A06R-S90AD16E-C
Dimensión b
8,4 mm 10,4 mm 10,4 mm 12,4 mm 14,4 mm
Dimensión D
40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm
Dimensión d1
14 mm 18 mm 18 mm 38 mm 45 mm
Dimensión dH7
16 mm 22 mm 22 mm 27 mm 32 mm
Dimensión L
40 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm
Dimensión t
5,6 mm 6,3 mm 6,3 mm 7 mm
8 mm
Insertos
Número de insertos
4 5 6 7 6
Precio Ud. €
261,61 337,66 406,61 488,75 490,78
ADMX 1606... ADMX 1606... ADMX 1606... ADMX 1606... ADMX 1606...
840
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
235575 236737 236738


































































































   852   853   854   855   856