Page 853 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 853

Perforación Inserciones | Fresado Frontal | Hombro Fresado Cilíndrico Vástago
Pramet DrIlling Inserts
Código de Pedido
C6954746 C6954747 C6954748 C6954749 C6954750 C6954751 C6954752 C6954753
Número de Parte
XPET 0502AP ,D8345 XPET 0602AP ,D8345 XPET 0703AP ,D8345 XPET 0903AP ,D8345 XPET 11T3AP ,D8345 XPET 12T3AP ,D8345 XPET 1504AP ,D8345 XPET 1904AP ,D8345
Dimensión d
5,556 mm 6,35 mm 7,937 mm 9,525 mm 11,509 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm
Dimensión D1
Dimensión l
5,6 mm 6,4 mm 7,9 mm 9,5 mm 11,5 mm 12,7 mm 15,9 mm 19,1 mm
Dimensión s
2,38 mm 2,38 mm 3,18 mm 3,18 mm 3,97 mm 3,97 mm 4,76 mm 4,76 mm
Grado
D8345 D8345 D8345 D8345 D8345 D8345 D8345 D8345
Número de insertos
5 6 7 8 10
Precio Ud. €
9,84 10,55 11,15 11,86 13,18 14,40 16,02 18,15
Precio Ud. €
306,23 374,17 457,31 558,71 657,07
Precio Ud. €
180,49 192,66 203,81 213,95 224,09 239,30
Precio Ud. €
175,42 198,74 217,00
Corte y perforación
Pramet Face Milling
Código de Pedido
C6954801 C6954802 C6954803 C6954799 C6954800
Número de Parte
50A05R-S45OD05D 63A06R-S45OD05D 80A07R-S45OD05D 100A08R-S45OD05D 125A10R-S45OD05D
Dimensión b
10,4 mm 10,4 mm 12,4 mm 14,4 mm 16,4 mm
Dimensión D1
58 mm 71 mm 88 mm 108 mm 133 mm
Dimensión dh6
16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 32 mm
Dimensión L
40 mm 40 mm 50 mm 50 mm 63 mm
Dimensión D
Dimensión dH7
22 mm 22 mm 27 mm 32 mm 40 mm
Dimensión L
75 mm 82 mm 82 mm 98 mm 98 mm 102 mm
Dimensión t
6,3 mm 6,3 mm 7 mm 8 mm 9 mm
Insertos
ODMT 0504... ODMT 0504... ODMT 0504... ODMT 0504... ODMT 0504...
Pramet Shoulder Milling Cylindrical Shank
Código de Pedido
C6954920 C6954922 C6954924 C6954926 C6954928 C6954930
Número de Parte
16A2R027B16-SAD11E-C 20A2R032B20-SAD11E-C 20A3R032B20-SAD11E-C 25A3R042B25-SAD11E-C 25A4R042B25-SAD11E-C 32A4R042B32-SAD11E-C
Dimensión D
16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 32 mm
Dimensión l1
27 mm 32 mm 32 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Insertos
ADMX 11T3.... ADMX 11T3.... ADMX 11T3.... ADMX 11T3.... ADMX 11T3.... ADMX 11T3....
Número de insertos
2 2 3 3 4 4
Pramet Shoulder Milling Cylindrical Shank
4
Código de Pedido
C6954921 C6954923 C6954927
Número de Parte
16A2R050A16-SAD11E-C 20A3R029A20-SAD11E-C 25A4R034A25-SAD11E-C
Dimensión D
16 mm 20 mm 25 mm
Dimensión dh6
16 mm 20 mm 25 mm
Dimensión L
135 mm 150 mm 170 mm
Dimensión l1
50 mm 29 mm 34 mm
Insertos
ADMX 11T3.... ADMX 11T3.... ADMX 11T3....
Número de insertos
2 3 4
50 mm 63 mm 80 mm 100 mm 125 mm
2,4 mm 2,6 mm 2,9 mm 3,5 mm 3,9 mm 3,9 mm 4,5 mm 4,5 mm
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
839
236736 236735 236734 239121


































































































   851   852   853   854   855