Page 852 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 852
Programa de Perforación | Perforación Inserciones
Pramet Drilling Program
Código de Pedido
C6954773
C6954774
C6954775
C6954776
C6954777
C6954778
C6954779
C6954780
C6954781
C6954782
C6954783
C6954784
C6954785
C6954786
C6954787
C6954788
C6954789
C6954790
C6954791
C6954792
C6954793
Número de Parte
804D-17-68-S25
804D-18-72-S25
804D-19-76-S25
804D-20-80-S25
804D-21-84-S25
804D-22-88-S25
804D-23-92-S25
804D-24-96-S25
804D-25-100-S32
804D-26-104-S32
804D-27-108-S32
804D-28-112-S32
804D-29- 116-S32
Dimensión D Dimensión d1 Dimensión dh6 Dimensión h Dimensión L Dimensión l1 Dimensión l2 Dimensión I3 Insertos
Precio Ud. €
316,37
321,44
333,61
333,61
333,61
336,65
346,79
346,79
346,79
346,79
376,19
400,53
400,53
400,53
400,53
400,53
425,88
425,88
444,13
444,13
444,13
804D-30-120-S32
804D-31-124-S32
804D-32-128-S32
804D-33-132-S32
804D-34-136-S32
804D-35-140-S32
804D-36-144-S32
804D-37-148-S32
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
68 mm
72 mm
76 mm
80 mm
84 mm
88 mm
92 mm
96 mm
100 mm
104 mm
108 mm
112 mm
116 mm
120 mm
124 mm
128 mm
132 mm
136 mm
140 mm
144 mm
148 mm
149 mm
153 mm
157 mm
161 mm
165 mm
169 mm
173 mm
177 mm
185 mm
189 mm
193 mm
197 mm
201 mm
205 mm
209 mm
213 mm
217 mm
221 mm
225 mm
229 mm
233 mm
93 mm
97 mm
101 mm
105 mm
109 mm
113 mm
117 mm
121 mm
125 mm
129 mm
133 mm
137 mm
141 mm
145 mm
149 mm
153 mm
157 mm
161 mm
165 mm
169 mm
173 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
73 mm
77 mm
81,5 mm
85 mm
89,5 mm
94 mm
98,5 mm
103 mm
105 mm
109,5 mm
114 mm
118,5 mm
123 mm
127,5 mm
132 mm
136,5 mm
141 mm
145,5 mm
149 mm
153,5 mm
158 mm
XPET 0502AP: SCET 0502.. XPET 0602AP: SCET 0502.. XPET 0602AP: SCET 0602.. XPET 0602AP: SCET 0602.. XPET 0602AP: SCET 0602.. XPET 0703AP: SCET 0602.. XPET 0703AP: SCET 0703.. XPET 0703AP: SCET 0703.. XPET 0703AP: SCET 0703.. XPET 0703AP: SCET 0703.. XPET 0903AP: SCET 0703.. XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 11T3AP: SCET 09T3... XPET 11T3AP: SCET 09T3... XPET 11T3AP: SCET 1204.. XPET 11T3AP: SCET 1204.. XPET 11T3AP: SCET 1204..
Pramet DrIlling Inserts
4
Código de Pedido
C6954740
C6954741
C6954742
C6954743
C6954744
C6954745
Número de Parte
SCET 050204-UD
SCET 060204-UD
SCET 070308-UD
SCET 09T308-UD
SCET 120408-UD
SCET 150512-UD
,D8330
,D8330
,D8330
,D8330
,D8330
,D8330
Radio Rɛ
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
1,2 mm
Dimensión d
5,556 mm
6,35 mm
7,937 mm
9,525 mm
12,7 mm
15,875 mm
Dimensión d1
2,4 mm
2,9 mm
3,5 mm
4,5 mm
5,6 mm
5,6 mm
Dimensión l
5,6 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
Dimensión s
2,38 mm
2,38 mm
3,18 mm
3,97 mm
4,76 mm
5,56 mm
Grado
D8330
D8330
D8330
D8330
D8330
D8330
Precio Ud. €
9,84
10,55
11,15
11,86
14,40
16,02
838
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
239118
236741