Page 851 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 851
UN Interna | Programa de Perforación
Pramet UN Internal
Código de Pedido
C6955203
C6955204
C6955205
C6955206
C6955207
C6955208
C6955209
C6955210
C6955211
C6955212
C6955213
C6955214
Número de Parte
TN 16NR100UN T8030
TN 16NR110UN T8030
TN 16NR115UN T8030
TN 16NR120UN T8030
TN 16NR130UN T8030
TN 16NR140UN T8030
TN 16NR160UN T8030
TN 16NR180UN T8030
TN 16NR200UN T8030
TN 16NR240UN T8030
TN 16NR280UN T8030
TN 16NR320UN T8030
Dimensión (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensión d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensión s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensión w
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
1 mm
1 mm
0,9 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,7 mm
0,6 mm
0,6 mm
Dimensión x
1,5 mm
1,5 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,3 mm
1,2 mm
1,1 mm
1 mm
0,9 mm
0,8 mm
0,7 mm
0,6 mm
Grado
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
Enhebrado TPI
10 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
Insertos
XPET 0502AP: SCET 0502...
XPET 0502AP: SCET 0502...
XPET 0502AP: SCET 0502...
XPET 0602AP: SCET 0502...
XPET 0602AP: SCET 0502...
XPET 0602AP: SCET 0502...
XPET 0602AP: SCET 0502...
XPET 0703AP: SCET 0602...
XPET 0703AP: SCET 0703...
XPET 0703AP: SCET 0703...
XPET 0703AP: SCET 0703...
XPET 0703AP: SCET 0703...
XPET 0903AP: SCET 0703...
XPET 0903AP: SCET 09T3...
XPET 0903AP: SCET 09T3...
XPET 0903AP: SCET 09T3...
XPET 0903AP: SCET 09T3...
XPET 11T3AP: SCET 09T3...
XPET 11T3AP: SCET 1204...
Precio Ud. €
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
Corte y perforación
Pramet Drilling Program
Código de Pedido
C6954754
C6954755
C6954756
C6954757
C6954758
C6954759
C6954760
C6954761
C6954762
C6954763
C6954764
C6954765
C6954766
C6954767
C6954768
C6954769
C6954770
C6954771
C6954772
Número de Parte
802D-15
802D-16
802D-17
802D-18
802D-19
802D-20
802D-21
802D-22
802D-23
802D-24
802D-25
802D-26
802D-27
802D-28
802D-29
802D-30
802D-32
802D-34
802D-36
Dimensión D Dimensión d1 Dimensión dh6 Dimensión h Dimensión L Dimensión l1 Dimensión l2 Dimensión I3
Precio Ud. €
274,79
274,79
274,79
279,86
290,00
290,00
290,00
294,06
302,17
302,17
302,17 4 302,17
324,48
346,79
346,79
346,79
346,79
370,11
382,28
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
59 mm
59 mm
59 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
40 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
40 mm
42 mm
44 mm
46 mm
48 mm
50 mm
52 mm
54 mm
56 mm
58 mm
60 mm
64 mm
64 mm
72 mm
121 mm
123 mm
125 mm
127 mm
129 mm
131 mm
133 mm
135 mm
137 mm
139 mm
145 mm
147 mm
149 mm
151 mm
153 mm
155 mm
167 mm
171 mm
173 mm
65 mm
67 mm
69 mm
71 mm
73 mm
75 mm
77 mm
79 mm
81 mm
83 mm
85 mm
87 mm
89 mm
91 mm
93 mm
95 mm
99 mm
103 mm
105 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
68 mm
68 mm
68 mm
34,5 mm
37 mm
39,5 mm
42 mm
44,5 mm
47 mm
49,5 mm
52 mm
54,5 mm
57 mm
57 mm
59,5 mm
62 mm
64,5 mm
67 mm
69,5 mm
70 mm
75 mm
77,5 mm
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
837
236740 240322