Page 850 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 850

Perfil Parcial 55° | Perfil Interna 55 grados | UN Externo
Pramet Partial Profile 55 deg
Código de Pedido
C6954872
C6954873
C6954874
Número de Parte
TN 16ER A55 T8030
TN 16ER AG55 T8030
TN 16ER G55 T8030
Dimensión (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensión d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensión s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensión w
0,6 mm
1,1 mm
1,1 mm
Dimensión x
0,8 mm
1,5 mm
1,5 mm
Grado Enhebrado TPI
T8030 48-16 mm
T8030 48-8 mm
T8030 14-8 mm
Precio Ud. €
16,73
16,73
16,73
Pramet UN Internal
Código de Pedido
C6954823
C6954824
C6954825
Número de Parte
TN 16NR A55 T8030
TN 16NR AG55 T8030
TN 16NR G55 T8030
Dimensión (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensión d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensión s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensión w
0,6 mm
1,1 mm
1,1 mm
Dimensión x
0,8 mm
1,5 mm
1,5 mm
Grado Enhebrado TPI
T8030 48-16 mm
T8030 48-8 mm
T8030 14-8 mm
Precio Ud. €
16,73
16,73
16,73
Pramet UN External
4
Código de Pedido
C6955189
C6955190
C6955188
C6955191
C6955192
C6955193
C6955194
C6955195
C6955196
C6955197
C6955198
C6955199
C6955200
C6955201
Número de Parte
TN 16ER080UN T8030
TN 16ER090UN T8030
TN 16ER 100UN T8030
TN 16ER110UN T8030
TN 16ER115UN T8030
TN 16ER120UN T8030
TN 16ER130UN T8030
TN 16ER140UN T8030
TN 16ER160UN T8030
TN 16ER180UN T8030
TN 16ER200UN T8030
TN 16ER240UN T8030
TN 16ER280UN T8030
TN 16ER320UN T8030
Dimensión (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensión d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensión s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensión w
1,2 mm
1,2 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
0,9 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,7 mm
0,6 mm
0,6 mm
Dimensión x
1,6 mm
1,7 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,3 mm
1,2 mm
1,1 mm
1 mm
0,9 mm
0,8 mm
0,7 mm
0,6 mm
Grado Enhebrado TPI
T8030 8 mm
T8030 9 mm
T8030 10 mm
T8030 11 mm
T8030 11,5 mm
T8030 12 mm
T8030 13 mm
T8030 14 mm
T8030 16 mm
T8030 18 mm
T8030 20 mm
T8030 24 mm
T8030 28 mm
T8030 32 mm
Precio Ud. €
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
836
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
240321 240326 240325


































































































   848   849   850   851   852