Page 849 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 849
Perfil Interna 55 grados | Whitworth Externa | Whitworth Interna
Pramet Internal Profile 55 deg
Código de Pedido
C6954826
C6954827
C6954828
C6954829
Número de Parte
TN 11NR A60 T8030
TN 16NR A60 T8030
TN 16NR AG60 T8030
TN 16NR G60 T8030
Dimensión (l)
11 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensión d
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensión s
3 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensión w
0,6 mm
0,6 mm
1,1 mm
1,1 mm
Dimensión x
0,8 mm
0,8 mm
1,5 mm
1,5 mm
Grado Grado
T8030 0,50-1,50 mm
T8030 0,50-1,50 mm
T8030 0,50-3,00 mm
T8030 1,75-3,00 mm
Precio Ud. €
16,43
16,73
16,73
16,73
Pramet Whitworth External
Código de Pedido
C6955215
C6955216
C6955217
C6955218
C6955219
C6955220
C6955221
C6955222
C6955223
C6955224
C6955225
Número de Parte
TN 16ER080W T8030
TN 16ER090W T8030
TN 16ER100W T8030
TN 16ER110W T8030
TN 16ER120W T8030
TN 16ER140W T8030
TN 16ER160W T8030
TN 16ER180W T8030
TN 16ER190W T8030
TN 16ER200W T8030
TN 16ER280W T8030
Dimensión (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensión d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensión s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensión w
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,1 mm
1,1 mm
1 mm
0,9 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,6 mm
Dimensión x
1,5 mm
1,7 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,4 mm
1,2 mm
1,1 mm
1 mm
1 mm
0,9 mm
0,7 mm
Grado Enhebrado TPI
T8030 8 mm
T8030 9 mm
T8030 10 mm
T8030 11 mm
T8030 12 mm
T8030 14 mm
T8030 16 mm
T8030 18 mm
T8030 19 mm
T8030 20 mm
T8030 28 mm
Precio Ud. €
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
Pramet Whitworth Internal
Código de Pedido
C6955202
C6955226
C6955228
C6955229
C6955230
C6955231
C6955232
C6955233
C6955236
C6955237
C6955238
Número de Parte
TN 16NR080UN T8030
TN 16NR080W T8030
TN 16NR090W T8030
TN 16NR100W T8030
TN 16NR110W T8030
TN 16NR120W T8030
TN 16NR140W T8030
TN 16NR160W T8030
TN 16NR190W T8030
TN 16NR200W T8030
TN 16NR280W T8030
Dimensión (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensión d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensión s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensión w
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
0,9 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,6 mm
Dimensión x
1,5 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,4 mm
1,2 mm
1,1 mm
1 mm
0,9 mm
0,7 mm
Grado Enhebrado TPI
T8030 8 mm
T8030 8 mm
T8030 9 mm
T8030 10 mm
T8030 11 mm
T8030 12 mm
T8030 14 mm
T8030 16 mm
T8030 19 mm
T8030 20 mm
T8030 28 mm
Precio 4 Ud. €
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
Corte y perforación
835
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240324 240323 240320