Page 83 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 83
Llaves de vaso de 3/8”: Juegos de vasos
Juego de 33 llaves de vaso métricas/AF Bi-Hex
ITX 30 TX-015 Juego de 15 vasos para punta de destornillador 3/8”
Cromo-vanadio con acabado satinado. Se suministran con funda moldeada por soplado. Bi-Hex.
Contenido
Llaves de vaso: 7, 8, 9, 9, 10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm 1/4”, 5/16”, 11/32”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”
de extracción rápida de carraca (con empuñadura de acabado satinado)
Alargadera 3”
Alargadera 5”
Alargadera 10”
Mango de berbiquí Vaso para bujías 16 mm, Articulación universal (con pivote), Mango flexible 10” (con pivote, acabado satinado)
• Para tornillos de cabeza TORX® huecos y exteriores • En caja de plástico
• Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm
• TORX® = marcar registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
Contenido:
Toma de punta de destornillador 3/8” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45 and T50
3/8” Torx E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12 and E14
SLIM SIXTY Juego de 26 llaves de vaso 3/8”
Contenido:
Carraca 3/8”” SLIM SIXTY de 60 dientes, con palanca
de cambio, botón de desbloqueo y cabeza de perfil delgado
Vasos TORX® E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20
Vasos destornillador TORX® T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T50
Accesorios:
Alargaderas 125 mm, 250 mm
Articulación cardán
Mango corredizo 200 mm con pieza reductora 1/2””
- 3/8””
• TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
Código de Pedido
C2696549
Precio Ud. €
131,70
Código de Pedido
C6015870
Precio Ud. €
76,80
IN 30 LKM Juego de 10 vasos para punta de destornillador 3/8”
Código de Pedido
C4972284
Precio Ud. €
79,39
Juego de 26 vasos hexagonales de 3/8” IN-IS-PH
ITX 30 PM Juego de 7 vasos para punta de destornillador 3/8”
• Para tornillos de cabeza hexagonal interior (INBUS®), grandes y pequeños
• En caja de plástico
• Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm
• INBUS® = marca registrada de Ruia Global Fasteners AG, 41462 Neuss
Contenido:
Toma de punta de destornillador 3/8” 4, 5, 6, 8 and 10mm
Toma de punta de destornillador 3/8”, de largo 4, 5, 6, 8 and 10mm
• Con llaves de vaso hexagonales con perfil UD, forjadas y revenidas, uso manual
• Con accesorios de acero GEDORE vanadio 31CrV3 • Juego U-3 con carraca reversible tipo dial, dentado fino
• Juego U-10 con carraca reversible con palanca de cambio
• En caja de metal de color GEDORIT azul
• Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm
1
Código de Pedido
C2552692
Precio Ud. €
78,53
• Para tornillos con cabeza TORX® hueca
• En caja de plástico
• Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm
• TORX® = marcar registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
Contenido:
Toma de punta de destornillador 3/8” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45 and T50
SLIM SIXTY Juego de 22 llaves de vaso 3/8”
Contenido:
Carraca 3/8”” SLIM SIXTY de 60 dientes, con palanca de
cambio, botón de desbloqueo y cabeza de perfil delgado Vasos hexagonales 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 mm Accesorios:
Alargaderas 125 mm, 250 mm
Articulación cardán
Mango corredizo 200 mm con pieza reductora 1/2”” - 3/8”
Código de Pedido
C2704189
Precio Ud. €
260,33
Código de Pedido
C1451112
Precio Ud. €
66,83
Código de Pedido
C6015869
Precio Ud. €
69,75
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
69
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6765
26623
43808
6750
6768
40565
43809