Page 845 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 845
Convertir en ISO negativo
Pramet Volviendo ISO Negativo
Código de Pedido
C6955156 C6955157 C6955164 C6955169
Número de Parte
WNMG 060402E-FF T8315 WNMG 060404E-FF T8315 WNMG 080404E-FF T8315 WNMG 080408E-FF T8315
Radio Rɛ
0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
Radio Rɛ
0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
Radio Rɛ
0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm
Radio Rɛ
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm
profundidad de corte Ap MAX
1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
profundidad de corte Ap MAX
3 mm 3 mm 3 mm
profundidad de corte Ap MAX
3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm
profundidad de corte Ap MAX
4 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm
profundidad de corte Ap MIN
0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
profundidad de corte Ap MIN
0,5 mm 0,5 mm 0,8 mm
profundidad de corte Ap MIN
0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm
profundidad de corte Ap MIN
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm
Avance por revolu- ción F max
0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r
Avance por revolu- ción F max
0,30 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r
Avance por revolu- ción F max
0,30 mm/r 0,35 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,6 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r
Avance por revolu- ción F max
0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r
Avance por rev F min
0,06 mm/r 0,06 mm/r 0,06 mm/r 0,08 mm/r
Avance por rev F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r
Avance por rev F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
Avance por rev F min
0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
Precio Grado Ud. €
T8315 8,01 T8315 8,01 T8315 9,73 T8315 9,73
Precio Grado Ud. €
T8315 8,01 T8315 9,73 T8315 9,73
Precio Grado Ud. €
T9315 8,01 T9315 8,01 T9315 8,01 T9315 9,73 T9315 9,73 T9315 9,73 T5315 9,73 T5315 9,73 T5315 8,01 T5315 9,73 T9325 9,73 T9325 9,73 T9325 9,73
Precio Grado Ud. €
T9325 8,01 T5305 9,73 T5305 9,73 T8330 9,73
Corte y perforación
Pramet Volviendo ISO Negativo
Código de Pedido
C6955158 C6955166 C6955171
Número de Parte
WNMG 060404E-FM T8315 WNMG 080404E-FM T8315 WNMG 080408E-FM T8315
Pramet Volviendo ISO Negativo
Código de Pedido
C6955159 C6955160 C6955163 C6955167 C6955172 C6955180 C6955165 C6955170 C6955161 C6955179 C6955168 C6955173 C6955181
Número de Parte
WNMG 060404E-FM T9315 WNMG 060408E-FM T9315 WNMG 060412E-FM T9315 WNMG 080404E-FM T9315 WNMG 080408E-FM T9315 WNMG 080412E-FM T9315 WNMG 080404E-FM T5315 WNMG 080408E-FM T5315 WNMG 060408E-M T5315 WNMG 080412E-FM T5315 WNMG 080404E-FM T9325 WNMG 080408E-FM T9325 WNMG 080412E-FM T9325
Pramet Volviendo ISO Negativo
4
Código de Pedido
C6955162 C6955174 C6955182 C6955175
Número de Parte
WNMG 060408E-M T9325 WNMG 080408E-M T5305 WNMG 080412E-M T5305 WNMG 080408E-M T8330
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
831
240331 240330
240329 240328