Page 843 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 843

Convertir en ISO
negativo | Convertir en ISO positivo
Pramet Turning ISO Negative
Código de Pedido
C6955076 C6955083 C6955086
profundidad de corte Número de Parte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN
1 mm 1,5 mm 1,5 mm
Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
Precio Ud. €
8,82
8,82 13,99
Precio Ud. €
11,66 11,66
Precio Ud. €
5,48 5,48
Precio 4 Ud. €
6,79 6,79 8,62 8,62 6,79 8,62 8,62 6,79 6,79 8,62 8,62
SNMG 120408E-RM T5305 0,8 mm SNMG 120412E-RM T5305 1,2 mm SNMG 150612E-RM T5305 1,2 mm
7 mm 7 mm 8 mm
0,5 mm/r 0,7 mm/r 0,7 mm/r
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,25 mm/r
T5305 T5305 T5305
Corte y perforación
Pramet Turning ISO Positive
Código de Pedido
C6955131 C6955132
profundidad de corte Ap Número de Parte Radio Rɛ MAX
profundidad de corte Ap MIN
0,4 mm 0,8 mm
Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
TCGT 16T304F-AL HF7 0,4 mm TCGT 16T308F-AL HF7 0,8 mm
5,3 mm 5,3 mm
0,24 mm/r 0,48 mm/r
0,1 mm/r 0,15 mm/r
HF7 HF7
Pramet Turning ISO Positive
Código de Pedido
C6955133 C6955134
profundidad de corte Número de Parte Radio Rɛ Ap MAX
TCMT 06T104E-FF2 T9325 0,4 mm 2 mm TCMT 090204E-FF2 T9325 0,4 mm 2,5 mm
profundidad de corte Ap MIN
0,4 mm 0,4 mm
Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
0,23 mm/r 0,15 mm/r T9325 0,23 mm/r 0,1 mm/r T9325
Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
Pramet Turning ISO Positive
Código de Pedido
C6955138 C6955135 C6955140 C6955143 C6955136 C6955141 C6955144 C6955137 C6955139 C6955142 C6955145
Número de Parte
TCMT 110208E-FM T8330 TCMT 110204E-FM T8330 TCMT 16T304E-FM T8330 TCMT 16T308E-FM T8330 TCMT 110204E-FM T9315 TCMT 16T304E-FM T9315 TCMT 16T308E-FM T9315 TCMT 110204E-FM T9325 TCMT 110208E-FM T9325 TCMT 16T304E-FM T9325 TCMT 16T308E-FM T9325
profundidad de corte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN
0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 2 mm 3 mm 3 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,35 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,35 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,35 mm/r
0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r
T8330 T8330 T8330 T8330 T9315 T9315 T9315 T9325 T9325 T9325 T9325
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
829
240315 240314 240313 240312


































































































   841   842   843   844   845