Page 844 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 844

Convertir en ISO positivo | Convertir en ISO negativo | Convertir en ISO negativo
Pramet Turning ISO Positive
Código de Pedido
C6955146 C6955149 C6955147 C6955150 C6955148 C6955151
Número de Parte
TCMT 16T308E-RM T5305 TCMT 16T312E-RM T5305 TCMT 16T308E-RM T8330 TCMT 16T312E-RM T8330 TCMT 16T308E-RM T9325 TCMT 16T312E-RM T9325
Radio Rɛ
0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm
profundidad de corte Ap MAX
4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
profundidad de corte Ap MIN
1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm
Avance por revolu- ción F max
Avance por rev F min
0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
Grado
T5305 T5305 T8330 T8330 T9325 T9325
Precio Ud. €
8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62
Pramet Volviendo ISO Positivo
Código de Pedido
C6959058 C6959061
Número de Parte
WCMT 06T308E-FM T8330 WCMT 080412E-FM T8330
Radio Rɛ
0,8 mm 1,2 mm
Dimensión (l)
Dimensión d
9,525 mm 12,7 mm
Dimensión d1
4,5 mm 5,6 mm
Dimensión s
3,97 mm 4,76 mm
Grado
T8330 T8330
Precio Ud. €
10,34 12,78
6,5 mm 8,7 mm
Pramet Volviendo ISO Positivo
Código de Pedido
C6959060
Número de Parte
WCMT 06T308E-UR T9325
Radio Rɛ
0,8 mm
Dimensión (l)
6,5 mm
Dimensión d
9,525 mm
Dimensión d1
4,5 mm
Dimensión s
3,97 mm
Grado
T9325
Precio Ud. €
10,34
Pramet Volviendo ISO Negativo
4
Código de Pedido
C6955152 C6955154 C6955153 C6955155
Número de Parte
WNMA 080408 T5305 WNMA 080412 T5305 WNMA 080408 T5315 WNMA 080412 T5315
Radio Rɛ
0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm
profundidad de corte Ap MAX
4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm
profundidad de corte Ap MIN
0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm
Avance por revolu- ción F max
0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r
Avance por rev F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r
Grado
T5305 T5305 T5315 T5315
Precio Ud. €
9,73 9,73 9,73 9,73
0,4 mm/r 0,45 mm/r 0,4 mm/r 0,45 mm/r 0,4 mm/r 0,45 mm/r
830
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
240327 239117 239116 240316


































































































   842   843   844   845   846