Page 847 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 847

Ranurado y Tronzado
Pramet Grooving and parting
Código de Pedido
C6954813
C6954817
C6954819
C6954821
C6954814
C6954818
C6954820
C6954822
Número de Parte
LFUX 030802TN 6640
LFUX 040802TN 6640
LFUX 050802TN 6640
LFUX 060802TN 6640
LFUX 030802TN T8330
LFUX 040802TN T8330
LFUX 050802TN T8330
LFUX 060802TN T8330
Radio Rɛ
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Avance por revolu- Dimensión a Dimensión b Dimensión c Dimensión h Dimensión l ción F max
Avance por rev F min
0,1 mm/r
0,1 mm/r
0,12 mm/r
0,15 mm/r
0,1 mm/r
0,1 mm/r
0,12 mm/r
0,15 mm/r
Grado
6640
6640
6640
6640
T8330
T8330
T8330
T8330
Precio Ud. €
9,33
10,14
10,65
11,26
9,73
10,65
11,26
12,07
Corte y perforación
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
2,51 mm
3,44 mm
4,3 mm
5,3 mm
2,51 mm
3,44 mm
4,3 mm
5,3 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
0,15 mm/r
0,17 mm/r
0,20 mm/r
0,30 mm/r
0,15 mm/r
0,17 mm/r
0,20 mm/r
0,30 mm/r
Pramet Grooving and parting
Código de Pedido
C6954812
C6954816
C6954811
C6954815
Número de Parte
LFUX 030800TR T8330
LFUX 040800TR T8330
LFUX 030800TR 6640
LFUX 040800TR 6640
Radio Rɛ
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Dimensión a Dimensión b Dimensión c Dimensión h Dimensión l
Avance por revolu- ción F max
0,15 mm/r
0,17 mm/r
0,15 mm/r
0,17 mm/r
Avance por rev F min
0,1 mm/r
0,1 mm/r
0,1 mm/r
0,1 mm/r
Grado
T8330
T8330
6640
6640
Precio Ud. €
9,73
10,65
9,33
10,14
3 mm
4 mm
3 mm
4 mm
2,51 mm
3,44 mm
2,51 mm
3,44 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
Pramet Grooving and parting
4
Código de Pedido
C6954809
C6954810
Número de Parte
LFUX 030800TL 6640
Radio Rɛ
0,2 mm
Dimensión a Dimensión b Dimensión c Dimensión h Dimensión l
3 mm 2,51 mm 4,9 mm 8 mm 11,5 mm
3 mm 2,51 mm 4,9 mm 8 mm 11,5 mm
Avance por revolu- ción F max
0,15 mm/r
0,15 mm/r
Avance por rev F min
0,1 mm/r
0,1 mm/r
Grado
6640
T8330
Precio Ud. €
9,33
9,73
LFUX 030800TL T8330 0,2 mm
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
833
240659 240658
240657


































































































   845   846   847   848   849