Page 846 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 846

Convertir en ISO negativo | Precison Ranurado
Pramet Volviendo ISO Negativo
Código de Pedido
C6955176 C6955183
Número de Parte Radio Rɛ
WNMG 080408E-R T9325 0,8 mm WNMG 080412E-R T9325 1,2 mm
profundidad de corte Ap MAX
5,6 mm 5,6 mm
profundidad de corte Ap MIN
2 mm 2 mm
Avance por revolu- ción F max
0,6 mm/r 0,7 mm/r
Avance por rev F min
0,25 mm/r 0,25 mm/r
Grado
T9325 T9325
Precio Ud. €
9,73 9,73
Pramet Volviendo ISO Negativo
Código de Pedido
C6955177 C6955184 C6955186 C6955178 C6955185 C6955187
Número de Parte
WNMG 080408E-RM T5305 WNMG 080412E-RM T5305 WNMG 080416E-RM T5305 WNMG 080408E-RM T9325 WNMG 080412E-RM T9325 WNMG 080416E-RM T9325
Radio Rɛ
0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm
profundidad de corte Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN
1 mm 1,5 mm 2 mm
1 mm 1,5 mm 2 mm
Avance por revolu- ción F max
0,55 mm/r 0,7 mm/r 0,75 mm/r 0,55 mm/r 0,7 mm/r 0,75 mm/r
Avance por rev F min
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r
Grado
T5305 T5305 T5305 T9325 T9325 T9325
Precio Ud. €
9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73
5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Pramet Precison Grooving
Código de Pedido
C6954908 C6954909
Número de Parte
LFMX 2.00-0.16SN-F2 6640 LFMX 2.00-0.16SN-F2 T8330
Dimensión a
2 mm 2 mm
Dimensión b
1,6 mm 1,6 mm
Dimensión r
0,16 mm 0,16 mm
Avance por revolución F max
0,15 mm/r 0,15 mm/r
Avance por rev F min Grado
tolerancia a
+/- 0,03 mm +/- 0,03 mm
Precio Ud. €
8,72 9,23
Precio Ud. €
9,33 10,14 10,65 11,26
9,73 10,65 11,26 12,07
0,05 mm/r 0,05 mm/r
6640 T8330
Pramet Precision Grooving
4
Código de Pedido
C6954899 C6954902 C6954904 C6954906 C6954900 C6954903 C6954905 C6954907
Número de Parte
LFMX 3.10-0.20SN-M2 6640 LFMX 4.10-0.20SN-M2 6640 LFMX 5.10-0.20SN-M2 6640 LFMX 6.35-0.20SN-M2 6640 LFMX 3.10-0.20SN-M2 T8330 LFMX 4.10-0.20SN-M2 T8330 LFMX 5.10-0.20SN-M2 T8330 LFMX 6.35-0.20SN-M2 T8330
Dimensión a
3,1 mm 4,1 mm 5,1 mm 6,4 mm 3,1 mm 4,1 mm 5,1 mm 6,4 mm
Dimensión b
2,6 mm 3,6 mm 4,6 mm 6,4 mm 2,6 mm 3,6 mm 4,6 mm 6,4 mm
Dimensión r
0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Avance por revolu- ción F max
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r
Avance por rev F min Grado
tolerancia a
+/- 0,04 mm +/- 0,04 mm +/- 0,04 mm +/- 0,04 mm +/- 0,04 mm +/- 0,04 mm +/- 0,04 mm +/- 0,04 mm
0,05 mm/r 0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,05 mm/r 0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,08 mm/r
6640 6640 6640 6640 T8330 T8330 T8330 T8330
832
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
240307 240306 240333 240332


































































































   844   845   846   847   848