Page 842 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 842
Convertir en ISO negativo
Pramet Turning ISO Negative
Código de Pedido
C6955064 C6955065
Número de Parte Radio Rɛ profundidad de corte Ap MAX profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
Precio Ud. €
8,82 8,82
Precio Ud. €
8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82
Precio Ud. €
8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82
Precio Ud. €
8,82 8,82
SNMA 120408 T5305 0,8 mm SNMA 120412 T5305 1,2 mm
6 mm 6 mm
0,8 mm 1,2 mm
0,6 mm/r 0,6 mm/r
0,1 mm/r 0,1 mm/r
T5305 T5305
Pramet Turning ISO Negative
Código de Pedido
C6955066 C6955069 C6955067 C6955070 C6955078 C6955068 C6955071 C6955079
Número de Parte
SNMG 120404E-FM T8315 SNMG 120408E-FM T8315 SNMG 120404E-FM T8330 SNMG 120408E-FM T8330 SNMG 120412E-FM T8330 SNMG 120404E-FM T9325 SNMG 120408E-FM T9325 SNMG 120412E-FM T9325
profundidad de corte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm
3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
0,5 mm 0,8 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm
0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r
0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
T8315 T8315 T8330 T8330 T8330 T9325 T9325 T9325
Pramet Turning ISO Negative
Código de Pedido
C6955072 C6955073 C6955080 C6955084 C6955074 C6955081 C6955085
Número de Parte
SNMG 120408E-M T5305 SNMG 120408E-M T9315 SNMG 120412E-M T9315 SNMG 120416E-M T9315 SNMG 120408E-M T9325 SNMG 120412E-M T9325 SNMG 120416E-M T9325
profundidad de corte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm
0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r
0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r
T5305 T9315 T9315 T9315 T9325 T9325 T9325
Pramet Turning ISO Negative
4
Código de Pedido
C6955075 C6955082
Número de Parte
profundidad de corte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
2 mm 0,6 mm/r 0,25 mm/r T9325 2 mm 0,7 mm/r 0,25 mm/r T9325
SNMG 120408E-R T9325 0,8 mm SNMG 120412E-R T9325 1,2 mm
6 mm 6 mm
828
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
240311 240310 240309 240308