Page 841 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 841
Convertir en ISO negativo
Pramet Turning ISO Negative
Código de Pedido
C6955037 C6955040 C6955038 C6955041 C6955044 C6955050 C6955054 C6955059 C6955043 C6955049 C6955053
Número de Parte
DNMG 110404E-M T5315 DNMG 110408E-M T5315 DNMG 110404E-M T9325 DNMG 110408E-M T9325 DNMG 110412E-M T9325 DNMG 150604E-M T9325 DNMG 150608E-M T9325 DNMG 150612E-M T9325 DNMG 110412E-M T9315 DNMG 150604E-M T9315 DNMG 150608E-M T9315
profundidad de corte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
Precio Ud. €
9,43 9,43 9,43 9,43 9,43
12,07 12,07 12,07
9,43 12,07 12,07
Corte y perforación
Pramet Turning ISO Negative
Código de Pedido
C6955055 C6955060
Número de Parte
profundidad de corte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
Precio Ud. €
12,07 12,07
DNMG 150608E-R T9325 0,8 mm DNMG 150612E-R T9325 1,2 mm
4,5 mm 4,5 mm
2 mm 2 mm
0,48 mm/r 0,7 mm/r
0,25 mm/r 0,25 mm/r
T9325 T9325
Pramet Turning ISO Negative
0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm 3,3 mm 3 mm 4,5 mm 4,5 mm 3,3 mm 3 mm 4,5 mm
0,5 mm 0,8 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm
0,24 mm/r 0,48 mm/r 0,24 mm/r 0,48 mm/r 0,72 mm/r 0,24 mm/r 0,48 mm/r 0,72 mm/r 0,72 mm/r 0,24 mm/r 0,48 mm/r
0,12 mm/r 0,15 mm/r 0,12 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,12 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,17 mm/r 0,12 mm/r 0,15 mm/r
T5315 T5315 T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T9315 T9315 T9315
Código de Pedido
C6955042 C6955045 C6955057 C6955046 C6955062 C6955063 C6955056 C6955061
profundidad de corte Radio Rɛ Ap MAX
Precio Ud. €
9,43
9,43 12,07 11,15 12,07 12,07 12,07 12,07
4
Número de Parte
DNMG 110408E-RM T9325 DNMG 110412E-RM T9325 DNMG 150608E-RM T9325 DNMG 150412E-RM T9325 DNMG 150612E-RM T9325 DNMG 150616E-RM T9325 DNMG 150608E-RM T5305 DNMG 150612E-RM T5305
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm
3,3 mm 3,3 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 1,5 mm 2 mm
1 mm 1,5 mm
0,48 mm/r 0,6 mm/r 0,48 mm/r 0,7 mm/r 0,7 mm/r 0,75 mm/r 0,48 mm/r 0,7 mm/r
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r
T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T5305 T5305
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
827
240305 240304 240303