Page 840 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 840
Convertir en ISO positivo | Convertir en ISO negativo
Pramet Turning ISO Positive
Código de Pedido
C6955126 C6955130
profundidad de corte Número de Parte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
Precio Ud. €
8,21 8,21
DCMT 11T304E-RM T5305 0,4 mm DCMT 11T308E-RM T5305 0,8 mm
3,3 mm 3,3 mm
1 mm 1 mm
0,24 mm/r 0,4 mm/r
0,15 mm/r 0,15 mm/r
T5305 T5305
Pramet Turning ISO Negative
Código de Pedido
C6955034 C6955035
Número de Parte Radio Rɛ profundidad de corte Ap MAX profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
Precio Ud. €
12,07 12,07
DNMA 150608 T5305 0,8 mm DNMA 150612 T5305 1,2 mm
3,9 mm 3,9 mm
0,8 mm 1,2 mm
0,48 mm/r 0,72 mm/r
0,1 mm/r 0,1 mm/r
T5305 T5305
Pramet Turning ISO Negative
Código de Pedido
C6955036 C6955039 C6955047 C6955051
Número de Parte
DNMG 110404E-FF T8315 DNMG 110408E-FF T8315 DNMG 150604E-FF T8315 DNMG 150608E-FF T8315
profundidad de corte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
Precio Ud. €
9,43
9,43 12,07 12,07
0,4 mm 0,7 mm 0,4 mm 0,8 mm
1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r
0,06 mm/r 0,08 mm/r 0,06 mm/r 0,08 mm/r
T8315 T8315 T8315 T8315
Pramet Turning ISO Negative
4
Código de Pedido
C6955048 C6955052 C6955058
Número de Parte
DNMG 150604E-FM T8315 DNMG 150608E-FM T8315 DNMG 150612E-FM T8330
Radio Rɛ
0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm
profundidad de corte Ap MAX
3 mm 3 mm 3 mm
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
Precio Ud. €
12,07 12,07 12,07
0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm
0,24 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r
0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
T8315 T8315 T8330
826
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
240302 240301
240300 240299