Page 839 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 839

Convertir en ISO negativo | Convertir en ISO positivo
Pramet Turning ISO Negative
Código de Pedido
C6955025 C6955029 C6955032 C6955033
Número de Parte
CNMG 120408E-RM T5305 CNMG 120412E-RM T5305 CNMG 160612E-RM T5305 CNMG 160616E-RM T5305
profundidad de corte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
Precio Ud. €
8,82
8,82 13,99 13,99
Precio Ud. €
9,63
9,02 10,44 9,73 9,73
Corte y perforación
Pramet Turning ISO Positive
Código de Pedido
C6955114 C6955115 C6955116 C6955117 C6955118
Número de Parte
DCGT 070202F-AL HF7 DCGT 070204F-AL HF7 DCGT 11T302F-AL HF7 DCGT 11T304F-AL HF7 DCGT 11T308F-AL HF7
profundidad de corte Ap Radio Rɛ MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
0,2 mm 0,4 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
2,1 mm 2,1 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
0,3 mm 0,4 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,12 mm/r 0,24 mm/r 0,12 mm/r 0,24 mm/r 0,48 mm/r
0,06 mm/r 0,1 mm/r 0,06 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r
HF7 HF7 HF7 HF7 HF7
Pramet Turning ISO Positive
0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,6 mm
7 mm 7 mm 8 mm 8 mm
1 mm 1,5 mm 1,5 mm 2 mm
0,5 mm/r 0,7 mm/r 0,7 mm/r 0,8 mm/r
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r
T5305 T5305 T5305 T5305
Código de Pedido
C6955122 C6955123 C6955127
Número de Parte
profundidad de corte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
Precio Ud. €
8,72 8,21 8,21
Precio Ud. €
6,49 6,08 8,21 8,21 6,08 8,21 8,21
DCMT 11T302E-FF T8315 0,2 mm DCMT 11T304E-FF T8315 0,4 mm DCMT 11T308E-FF T8315 0,8 mm
2 mm 2 mm 2 mm
0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,12 mm/r 0,23 mm/r 0,23 mm/r
0,05 mm/r 0,05 mm/r 0,05 mm/r
T8315 T8315 T8315
Pramet Turning ISO Positive
4
Código de Pedido
C6955119 C6955121 C6955125 C6955129 C6955120 C6955124 C6955128
Número de Parte
DCMT 070202E-FM T9325 DCMT 070204E-FM T9325 DCMT 11T304E-FM T9325 DCMT 11T308E-FM T9325 DCMT 070204E-FM T9315 DCMT 11T304E-FM T9315 DCMT 11T308E-FM T9315
profundidad de corte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
1 mm 2 mm 3 mm 3 mm 2 mm 3 mm 3 mm
0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,12 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,30 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,30 mm/r
0,05 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r
T9325 T9325 T9325 T9325 T9315 T9315 T9315
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
825
240298 240297 240296 240295


































































































   837   838   839   840   841