Page 838 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 838
Convertir en ISO negativo
Pramet Turning ISO Negative
Código de Pedido
C6955015 C6955018
profundidad de corte Número de Parte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
Precio Ud. €
8,82 8,82
Precio Ud. €
8,82 8,82
CNMG 120404E-FF T8315 0,4 mm CNMG 120408E-FF T8315 0,8 mm
1,5 mm 1,5 mm
0,4 mm 0,8 mm
0,15 mm/r 0,20 mm/r
0,06 mm/r 0,08 mm/r
T8315 T8315
Pramet Turning ISO Negative
Código de Pedido
C6955016 C6955019
profundidad de corte Número de Parte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
CNMG 120404E-FM T8315 0,4 mm CNMG 120408E-FM T8315 0,8 mm
3 mm 3 mm
0,5 mm 0,8 mm
0,30 mm/r 0,45 mm/r
0,1 mm/r 0,15 mm/r
T8315 T8315
Pramet Turning ISO Negative
Código de Pedido
C6955014 C6955021 C6955027 C6955017 C6955023 C6955028 C6955031 C6955020 C6955026 C6955030 C6955022
Número de Parte
CNMG 120404E-M T5315 CNMG 120408E-M T5315 CNMG 120412E-M T5315 CNMG 120404E-M T9325 CNMG 120408E-M T9325 CNMG 120412E-M T9325 CNMG 120416E-M T9325 CNMG 120408E-M T5305 CNMG 120412E-M T5305 CNMG 120416E-M T5305 CNMG 120408E-M T8330
profundidad de corte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
Precio Ud. €
8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82
0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm
0,30 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r 0,30 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r 0,8 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r 0,8 mm/r 0,6 mm/r
0,17 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,17 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,17 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,17 mm/r 0,15 mm/r
T5315 T5315 T5315 T9325 T9325 T9325 T9325 T5305 T5305 T5305 T8330
Pramet Turning ISO Negative
4
Código de Pedido
C6955024
Número de Parte
profundidad de corte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
1 mm 0,6 mm/r 0,17 mm/r T9325
Precio Ud. €
8,82
CNMG 120408E-R T9325 0,8 mm 8 mm
824
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
240294 240293 240292 240291