Page 82 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 82
Llaves de vaso de 3/8”: Juegos de vasos
Juego UniSocket con 59 piezas para macho de 3⁄8”
Un juego de vasos y accesorios Roebuck de diseño exclusivo. Un juego de herramientas versátil para ingenieros, mecánicos y personal de mantenimiento y servicio.
Incluye:
17 vasos antideslizantes de 8-24 mm, que permiten apretar/aflojar elementos
de fijación con un desgaste de hasta el 70 %. También permiten apretar/aflojar elementos de fijación 1 mm más pequeños. Por ejemplo, un vaso de 19 mm puede apretar/aflojar un elemento de fijación de 18 mm.
17 vasos esféricos de 8-24 mm que permiten apretar/aflojar tuercas bihexagonales, estriadas, cuadradas, hexagonales o de estrella, e incluso tuercas hexagonales con un desgaste del 50 %.
Diversos accesorios, como una llave de carraca ergonómica de 90 dientes y extracción rápida, alargaderas, una articulación universal, adaptadores para puntas y 19 puntas.
1 Todos los vasos se fabrican en acero al cromo-vanadio, se someten a un tratamiento térmico especial y se pulen hasta alcanzar un acabado de espejo. Todos ellos son conformes con los estándares DIN, BS y ANSI.
Todos los vasos llevan un anillo de color que permite distinguir fácilmente los antideslizantes de los esféricos.
Lista completa de piezas:
1 x Llave de carraca ergonómica de 90 dientes y extracción rápida, con macho de 3⁄8”
1 x Alargadera de 125 mm con macho de 3⁄8”
1 x Alargadera en T de 250 mm con macho de 3⁄8”
17 x Vasos esféricos de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, para macho de 3⁄8”
18 x Vasos antideslizantes de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, para macho de 3⁄8”
1 x Articulación universal de llave con macho de 3⁄8”
2 x Adaptadores para puntas con macho de 3⁄8”
8 x Puntas Torx de 30 mm de longitud y sección T20, T25, T27, T30, T40, T50, T55 6 x Puntas hexagonales de 30 mm de longitud y sección de 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
5 x Puntas XZN de 30 mm de longitud y sección de 5, 6, 8, 10, 12 mm
30 GMU-10 Juego de 17 vasos hexagonales de 3/8” 6-19 mm
• Hexagonal forjado y revenido (no 30) o bihexagonal (no D 30), vasos de perfil UD, operación manual
• Accesorios de acero al vanadio 31CrV3 GEDORE
• Juego U-3 con carraca de cambio por giro con dientes finos
• Juego U-10 con carraca reversible de cambio por palanca • En caja de chapa de acero azul GEDORIT
• Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm
Código de Pedido
C2704232
Juegos de llaves de vaso 3/8” Cuadrado
Precio Ud. €
211,50
En fuerte caja portátil de chapa de acero, 15 piezas Contenido: 11 Bocas de llave de vaso con doble hexágono No 45: Tamaños. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 1 Carraca núm. 435 2 Prolongaciones núm. 427/3 (76 mm), núm. 427/10 (240 mm) 1 Articulación universal núm. 428.
Código de Pedido
C3748815
Juegos de llaves de vaso 3/8” Cuadrado
Precio Ud. €
149,96
Código de Pedido
C6868993
Precio Ud. €
164,61
En fuerte caja portátil de chapa de acero, 24 piezas Contenido: 11 Bocas de llave de vaso con doble hexágono No 45: Tamaños. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm .1 Bocas de llave de vaso, largas, con suplemento de goma, núm. 4600: Tamaño.16 mm - 5/8” 7 Cabezas INHEX núm. 49: Tamaños 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm 1 Carraca No 435 2 Prolongaciones núm. 427/3 (76 mm), núm. 427/10 (240 mm) 1 Maneral de cruceta núm. 425 1 Articulación universal núm. 428.
Código de Pedido
C3976357
Precio Ud. €
228,46
68
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
187599
10419 10418
6584